絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 300(2)
テープ厚さ(mm)
  • 1
  • 0.025(2)
  • 0.03(2)
  • 0.04(2)
  • 0.045(2)
  • 0.05(11)
  • 0.06(4)
  • 0.07(4)
  • 0.075(3)
  • 0.08(20)
  • 0.095(3)
  • 0.1(19)
  • 0.13(64)
  • 0.15(5)
  • 0.16(4)
  • 0.17(5)
  • 0.18(34)
  • 0.23(17)
  • 0.3(7)
  • 0.7(3)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 色ホワイト(2)
基材
  • フッ素樹脂(3)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 10(2)
1・4・10
粘着剤
  • シリコーン系(1)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
  • -60~250(1)
  • -100~200(1)
-60~250・-100~200
用途
  • 用途保護用(1)
保護用
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 中興化成工業(1)
  • フロンケミカル(1)
日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・フロンケミカル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
300(2)
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)

    中興化成工業
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷
    多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
    用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    78,980税込86,878
    1巻
    6日以内出荷から24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
フッ素樹脂テープ