絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 21(3)
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 70(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1
  • 0.16(4)
  • 0.165(5)
  • 0.18(5)
  • 0.2(7)
  • 0.38(3)
  • 0.4(9)
  • 0.5(10)
  • 1.5(4)
  • 3(7)
  • 4(14)
  • 4.5(4)
  • 5(28)
  • 5.5(3)
  • 6(16)
  • 7(6)
  • 9(11)
  • 10(33)
  • 15(10)
  • 20(17)
用途
  • 用途窓・サッシ用(2)
特長
  • 気密(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(4)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.025(1)
  • 0.92(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 5(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
0.025・0.92・3・3.2・5・15・20
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・クリア・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • ニトムズ(2)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • マクセル(1)
  • 高森コーキ(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • セイキ販売(1)
  • JIT(1)
  • UNIT(ユニット)(1)
ニトムズ・GIKEN(川口技研)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・マクセル・高森コーキ・古藤工業(Monf)・セイキ販売・JIT・UNIT(ユニット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 敷居スベリ GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ

    GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
  • スベリテープ 21×20 セイキ販売

    スベリテープ 21×20

    セイキ販売(39件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
    用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
  • 敷居用テープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    敷居用テープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(20m)
    当日出荷
    滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
  • 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ はくり紙なし

    GIKEN(川口技研)
    1,098税込1,208
    1巻(20m)
    当日出荷
    建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。障子や襖が軽く動くので快適です。敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。
    用途室内用材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ)厚さ(mm)約1剥離紙なし
  • コアラグリップ 防水・防カビテープ JIT

    コアラグリップ 防水・防カビテープ

    JIT
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。
    用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護幅(mm)36長さ(m)3.2
  • フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)

    フルトーシーリング STダクト

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
  • ドア下部シールテープ 透明 ニトムズ

    ドア下部シールテープ 透明

    ニトムズ(2件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。
    材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙寸法(mm)1×40×920透明
  • スルスル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スルスル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    1,540税込1,694
    1袋(50枚)
    当日出荷
    建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。 また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。
  • すきま風バリア 高森コーキ

    すきま風バリア

    高森コーキ
    699税込769
    1巻
    10日以内出荷
    しなやかで弾力性のある素材でドアの開閉を妨げず、すきまをしっかりと塞ぎます。両面テープ付きで簡単に作業ができます。お好みの長さを自由にカットしてご使用いただけます。
    用途ドア下からのすきま風バリア、虫やほこりの侵入を軽減、音漏れの軽減に。仕様テープカット条件:はさみ材質熱可塑性エラストマー幅(mm)45厚さ(mm)1長さ(m)5
  • 防水両面テープ 布製 UNIT(ユニット)

    防水両面テープ 布製

    UNIT(ユニット)
    989税込1,088
    1組(2巻)ほか
    翌々日出荷
    凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
    材質布製厚さ(mm)1長さ(m)3
  • スーパーブチルテープ(白色) マクセル

    スーパーブチルテープ(白色)

    マクセル
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番114-3407質量(kg)1使用温度範囲(℃)なし再生材使用使用
  • ドア下部シールテープ ニトムズ

    ドア下部シールテープ

    ニトムズ
    44,980税込49,478
    1箱(100巻)
    欠品中
    不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
    用途ドアの下からのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
建築用テープ