絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(3)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(1)
用途
滑り止め用(1)
補修用(1)
隙間用(1)
特長
- 強力(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
基材
- その他(1)
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(2)
テープ厚さ(mm)
- 1
- 0.05(18)
- 0.08(19)
- 0.09(8)
- 0.1(70)
- 0.11(3)
- 0.12(9)
- 0.13(10)
- 0.15(10)
- 0.16(5)
- 0.17(5)
- 0.18(19)
- 0.2(8)
- 0.21(4)
- 0.25(4)
- 0.28(4)
- 0.3(6)
- 0.31(4)
- 0.43(4)
- 0.5(8)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.7(1)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 11(1)
0.6・0.75・1.2・1.5・2・2.4・2.7・4.5・5・11
色
イエロー(1)
グレー(2)
ホワイト(1)
イエロー・グレー・ホワイト
ブランド
- Rectorseal(3)
- 3M(スリーエム)(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- フカガワ(1)
Rectorseal・3M(スリーエム)・古藤工業(Monf)・フカガワ
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
レクター・クイックテープ
Rectorseal(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
キッチンテープ
フカガワ¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ
古藤工業(Monf)¥34,980税込¥38,4781箱(30巻)9日以内出荷乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)幅(mm)40厚さ(mm)1色イエロータイプ難燃長さ(m)5
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098