絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(3)
  • 25(6)
  • 25.4(4)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 50.8(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.07(2)
  • 0.09(2)
  • 0.1(6)
  • 0.11(2)
  • 0.13(8)
  • 0.18(15)
  • 0.2(83)
  • 0.22(3)
  • 0.23(6)
  • 0.25(4)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(33)
  • 0.51(4)
  • 0.76(9)
  • 1.1(12)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(4)
  • 用途電気・電子用(4)
特長
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 絶縁(5)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
  • 防水(2)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 2(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 10.9(3)
  • 10.91(1)
  • 11(2)
基材
  • ゴム系(10)
ゴム系
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・グレー・ブラック・レッド
ブランド
  • エスコ(3)
  • GTG ENGINEERING(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • Rectorseal(1)
  • 信越ポリマー(1)
  • KVK(1)
エスコ・GTG ENGINEERING・古河電工(古河電気工業)・古河電工パワーシステムズ・Rectorseal・信越ポリマー・KVK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ1号(絶縁性充填材)

    古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
    用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LLFAテープ  シリコーン自己融着テープ KVK

    LLFAテープ シリコーン自己融着テープ

    KVK(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
    基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
  • バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業)

    バルコテープ(保護・防水テープ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
    用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
  • 40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ

    40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
    用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
  • エフコテープ1号 古河電工パワーシステムズ

    エフコテープ1号

    古河電工パワーシステムズ
    849税込934
    1巻
    欠品中
    エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
    用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5硬さ31(針入度)伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
  • LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERING

    LLFA自己融着テープ 赤 2インチ

    GTG ENGINEERING
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己融着テープ エスコ

    自己融着テープ

    エスコ
    6,350税込6,985
    1巻
    翌日出荷
    噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
    用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
  • 自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー

    自己融着テープ ポリママルチテープ

    信越ポリマー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
    用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
  • 25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ

    25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
    エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    濡れたままでも自己融着可能なテープです。
    用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
ビニールテープ