タカチ電機ケース オーダー加工サービス
3,135件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
    幅(mm)56種類長形灯使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合定格電圧(V)DC24光源可視光防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
  • プラスチックケースHMKシリーズ 摂津金属工業

    プラスチックケースHMKシリーズ

    摂津金属工業
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.3×22.9×96.5
  • 角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ タカチ電機工業

    角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ

    タカチ電機工業
    799税込879
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ナベM4×10(SW付)シリーズKHシリーズ材質(ビス取付部)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル PHシリーズ タカチ電機工業

    平面ハンドル PHシリーズ

    タカチ電機工業
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質亜鉛ダイキャスト表面処理塗装
  • ハンドル付コントロールボックス FCHシリーズ タカチ電機工業

    ハンドル付コントロールボックス FCHシリーズ

    タカチ電機工業
    5,398税込5,938
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ タカチ電機工業

    SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ

    タカチ電機工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
  • HQ用取付ベース HQPシリーズ タカチ電機工業

    HQ用取付ベース HQPシリーズ

    タカチ電機工業
    609税込670
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法t(mm)1.5
  • HQ用外部取付足 HQFシリーズ タカチ電機工業

    HQ用外部取付足 HQFシリーズ

    タカチ電機工業
    759税込835
    1組(4個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    対応機種HQ全機種RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド対策防水・防塵アルミダイキャストボックス HQシリーズ タカチ電機工業

    シールド対策防水・防塵アルミダイキャストボックス HQシリーズ

    タカチ電機工業
    3,798税込4,178
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト特性防水・防塵
  • BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ タカチ電機工業

    BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    209税込230
    1本
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム硬度30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ

    タカチ電機工業
    569税込626
    1台ほか
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)35
  • 分岐用銅バー パトライト(PATLITE)

    分岐用銅バー

    パトライト(PATLITE)
    11,980税込13,178
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から53日以内出荷
    材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
  • 絶縁支持台 JSDシリーズ パトライト(PATLITE)

    絶縁支持台 JSDシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    当日出荷から51日以内出荷
    表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)
  • 主幹遮断器架台 内外電機

    主幹遮断器架台

    内外電機
    2,498税込2,748
    1袋(5個×2袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3(ステンレス)
  • PL製造物責任ラベル和文 内外電機

    PL製造物責任ラベル和文

    内外電機
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート Panasonic(パナソニック)

    エンドプレート

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1セット(2個)
    欠品中
    内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ
    73税込80
    1個
    6日以内出荷
    ML-50用中継ハンダ用金具です。
  • 防噴流ギャラリー 篠原電機

    防噴流ギャラリー

    篠原電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)鋼板タイプ銅板フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6板厚(通気ギャラリー)(mm)2.3材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
  • コントロールBOX その他(標準タイプ) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX その他(標準タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • コントロールBOX スタンドキット IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX スタンドキット

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1台
    9日以内出荷から26日以内出荷
    5Y7/1(半つや)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1台
    31日以内出荷
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
  • AGAW形コントロールBOX 3点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 3点用

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    材質アルミダイカスト製
  • RDK フリーアクセスフロア用支持アングル 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

    日東工業
    6,698税込7,368
    1セット(2本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容2本入塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングハンドル用キー 内外電機

    スイングハンドル用キー

    内外電機
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    適合CMEZ303016WK用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業

    ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    87,980税込96,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
    材質ボディ:ステンレスライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片開き取付基板鉄2.3mm
  • SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
  • TB-M テナントキャビネット 日東工業

    TB-M テナントキャビネット

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の収納に適した屋内用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)158扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
    材質ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製基板25mm
  • S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業

    S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業

    B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付) 日東工業

    DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)

    日東工業
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
  • KL ターミナルボックス 日東工業

    KL ターミナルボックス

    日東工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質保護等級IP66塗装色ライトグレー レザートーン塗装設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
  • CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3 日東工業

    CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3

    日東工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
  • CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業

    CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • RUL キャビネット(高気密) 日東工業

    RUL キャビネット(高気密)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用ライトベージュハンドルIPハンドル(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:1.6
  • RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ 日東工業

    RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • RAM 制御盤キャビネット(窓付) 日東工業

    RAM 制御盤キャビネット(窓付)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
キャビネット / プラボックス