絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(446)
- 河村電器産業(414)
- 摂津金属工業(353)
- タカチ電機工業(333)
- 篠原電機(223)
- RS PRO(142)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 内外電機(102)
- エスコ(86)
- IDEC(和泉電気)(80)
- OKW(80)
- カメダデンキ(64)
- CAMDENBOSS(55)
- ワゴジャパン(50)
- フエニックス・コンタクト(47)
- Sanko IB(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- オーム電機(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)
日東工業¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
KL ターミナルボックス
日東工業¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄保護等級IP66塗装色ライトグレー レザートーン塗装設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RUL キャビネット(高気密)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色ライトベージュハンドルIPハンドル(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:1.6
RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RAM 制御盤キャビネット(窓付)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)272材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ARA アルミキャビネット
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵、防水パッキン付材質アルミハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)148
B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から22日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付
日東工業¥9,598~税込¥10,558~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
日東工業¥9,698税込¥10,6681枚4日以内出荷仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
SLP 大型ルーバー
日東工業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217除塵率(%)80
WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)
日東工業¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却
日東工業¥76,980税込¥84,6781個翌日出荷付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
融着トレー
日東工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N寸法D(mm)104寸法W(mm)161.2RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式スプライスユニット
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷から7日以内出荷ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
木製基板(裏面配線用)
日東工業¥919~税込¥1,011~1セット当日出荷から3日以内出荷木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ
日東工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。 露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。仕様結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)設置場所屋内取付基板(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×100
MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板
日東工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用材質スチロール系樹脂質量(kg)0.62色アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
MBS 化粧ボックス
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から5日以内出荷ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
普及形ユニットケース
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から翌々日出荷ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応
FANシャシ
日東工業¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷から9日以内出荷換気扇の位置を前後に移動、固定できます。付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
SPD盤(ラックマウントタイプ)
日東工業¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5
レベルフット固定金具
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル・光コード用
日東工業¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷材質アルミt1.5ABS樹脂質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応