タカチ電機ケース オーダー加工サービス
3,135件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボルト 日東工業

    アイボルト

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    58,980税込64,878
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
  • 換気パネル(フィルタ付)・鉄製 日東工業

    換気パネル(フィルタ付)・鉄製

    日東工業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    再生可能なフィルタ付
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)15
  • 換気パネル 日東工業

    換気パネル

    日東工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
    材質鉄t1外形寸法D(mm)15塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
    材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • 引出し 日東工業

    引出し

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
    付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • ユニットシャシ 日東工業

    ユニットシャシ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品付属ねじなし材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • スライド式台板 日東工業

    スライド式台板

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)26塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式台板・マウス台付 日東工業

    スライド式台板・マウス台付

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
    材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードユニット 日東工業

    キーボードユニット

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
    材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
  • Uカット付ブランクパネル 日東工業

    Uカット付ブランクパネル

    日東工業
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
  • レール式端子台 二段形エンドプレート 日東工業

    レール式端子台 二段形エンドプレート

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(5組)
    当日出荷
    仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • SCM ステンレスコン柱用金具 日東工業

    SCM ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷
    仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
  • SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業

    SZ ステンレスキャビネットスタンド

    日東工業
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    翌日出荷
    衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZA-F 基台 日東工業

    ZA-F 基台

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZA ステンレス基台 日東工業

    SZA ステンレス基台

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし) 日東工業

    H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし)

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種別防水角形ハンドル回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
    セット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • AZM ポールスタンド 日東工業

    AZM ポールスタンド

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
    仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業

    FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
    材質板厚(mm)3.5、4.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-2Z 自立用基台 日東工業

    EX-2Z 自立用基台

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁支持台 ワゴジャパン

    絶縁支持台

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1パック(25個)
    9日以内出荷
    仕様マウンティングキャリア;DIN35レール絶縁取付用グレー質量(g)2.282
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    4,298税込4,728
    1パック(25個)
    欠品中
    用途MCS-MIDI スナップインマウンティングフット付メール, フィメールコネクタ用仕様フィメールコネクタ用グレー
  • 端末固定碍子 Panasonic(パナソニック)

    端末固定碍子

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
  • 絶縁カバー(送り端子保護カバー) Panasonic(パナソニック)

    絶縁カバー(送り端子保護カバー)

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    種類住宅分電盤関連商品
  • 前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用 Panasonic(パナソニック)

    前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用

    Panasonic(パナソニック)
    35税込39
    1個
    6日以内出荷
    適合露出・埋込両用形用(M6-20)
  • スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
    仕様単3用種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)保護等級IP33Dボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様自己消火性材質ACS樹脂塗装色クリーム色色(マンセル値)4Y9.3/1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポール用取付金具 内外電機

    ポール用取付金具

    内外電機
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
    耐荷重(kg)100以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
  • KGN形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGN形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    1,498税込1,648
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 盤用パーツ テンパール工業

    盤用パーツ

    テンパール工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    標準分電盤の分岐回路の変更などに 。オプション
    名称分岐接続バー
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    729税込802
    1式(1式)
    当日出荷
    材質質量(g)約74
  • LED照明10W 高砂電機工業

    LED照明10W

    高砂電機工業
    6,198税込6,818
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ色温度5000KEMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)照光角(°)約140
  • 位置ボックス 大黒屋ホールディングス(森電機)

    位置ボックス

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
キャビネット / プラボックス