カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,515)
- フエニックス・コンタクト(1,478)
- 日東工業(910)
- RS PRO(503)
- WEIDMULLER(466)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- ワゴジャパン(123)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(76)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(31)
- IDEC(和泉電気)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,393)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(40)
価格
価格で絞り込む
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。

DINレール・専用金具
(33件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。用途制御盤製作やPLCの取付等に。材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000幅(mm)35色銀色(シルバー)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)販売区分業務用
CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具
JAPPY(37件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
ゴムパッキン CRスポンジ
(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(10m)当日出荷耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。仕様両面テープ付材質CRスポンジゴム長さ(m)10
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
クリップナット
篠原電機(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。材質(本体)鋼板製寸法D(mm)4.5仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
補正用塗料(タッチアップペイント)
内外電機(8件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(300mL)当日出荷耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル
日東工業(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
放電用接地棒
篠原電機(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
コントロールボックス
内外電機(13件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1面当日出荷から4日以内出荷パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。保護等級IP4X仕様防塵パッキン付ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(20片)ほか当日出荷から3日以内出荷少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
...
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス