キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,820件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 モノタロウ

    DINレール・専用金具

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
    用途制御盤製作やPLCの取付等に。材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000幅(mm)35色銀色(シルバー)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)販売区分業務用
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
  • ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウ

    ゴムパッキン CRスポンジ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
    用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。仕様両面テープ付材質CRスポンジゴム長さ(m)10
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
    材質アルミニューム製
  • 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業(28件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法(mm)300×200色黒
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    DIN35mm幅
    材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
  • カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ 日東工業

    カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ

    日東工業
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷
    DIN規格レールに取付けが可能です。
    材質鉄全長(mm)45結線方法標準取付
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板穴数1仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • クリップナット 篠原電機

    クリップナット

    篠原電機(26件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷
    ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
    用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。材質(本体)鋼板製寸法D(mm)4.5仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(8件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(10個)
    当日出荷
    最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
    材質鋼板規格RoHS対応表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)3取付ネジ径M4傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
  • BP81-S 補正用スプレー 日東工業

    BP81-S 補正用スプレー

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー300mL
  • 耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業

    耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1缶(300mL)
    当日出荷
    耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(10件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷
    止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
    材質鉄幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
  • 補正用塗料(タッチアップペイント) 内外電機

    補正用塗料(タッチアップペイント)

    内外電機(8件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
    仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 日東工業

    ケージナット

    日東工業(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(50個)
    当日出荷
    質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
    材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
  • ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    ビス止ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

    日東工業(17件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
  • 非常停止ガード 日東工業

    非常停止ガード

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
    材質本体:ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッキン 大和電業

    ゴムパッキン

    大和電業(2件のレビュー)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用キーハンドル 日東工業

    H キャビネット用キーハンドル

    日東工業(6件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(7件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • アースバー 篠原電機

    アースバー

    篠原電機(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電用接地棒 篠原電機

    放電用接地棒

    篠原電機(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
    用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
  • DINレール 東洋技研

    DINレール

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    DIN規格レールです。
    適合中間板/全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063長さ(mm)1000質量(g)204寸法A(mm)4.5寸法B(mm)10寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールボックス 内外電機

    コントロールボックス

    内外電機(13件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
    保護等級IP4X仕様防塵パッキン付ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    仕様DIN 35 レール用適合DIN 35色グレー高さ(mm)28奥行(mm)45
  • CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • スリット付棚板 日東工業

    スリット付棚板

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    規格EIA外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット