絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(1)
  • 摂津金属工業(315)
  • 日東工業(260)
  • 河村電器産業(226)
  • 篠原電機(220)
  • RS PRO(144)
  • タカチ電機工業(113)
  • 内外電機(90)
  • カメダデンキ(63)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • ワゴジャパン(52)
  • フエニックス・コンタクト(41)
  • Sanko IB(34)
  • エスコ(20)
  • ユーボン(17)
  • 富士電機(16)
  • オーム電機(15)
  • パトライト(PATLITE)(15)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • CAMDENBOSS(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1組
    3日以内出荷
    HB1Uと組み合わせて、一般形鋼、リップみぞ形鋼に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合HB1U材質表面処理:電気亜鉛めっき
  • ネットワークカメラブラケット用延長ポール ネグロス電工

    ネットワークカメラブラケット用延長ポール

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    天井吊り下げ用NWCBK3050に複数個連結することで、施工シーンに合わせた吊り長さに変更することができます。 。ワイヤーロープ式振れ止めシステムにより、振れ止めが容易です。
    用途吊り長さや施工環境によって、機器がゆれるような時は、必ず振れ止めをしてください。落下の恐れがあります。適合NWCBK3050材質表面処理:アルミニウム合金
  • 高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン ネグロス電工

    高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
    適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6、3.5mm2、5.5mm2
  • 平形カバー用アース金具 ネグロス電工

    平形カバー用アース金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。
    仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
  • 上下カバー用アース金具 ネグロス電工

    上下カバー用アース金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    平形カバー同士の上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。
    仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R、B15RN
  • 屋根形カバー用アース金具 ネグロス電工

    屋根形カバー用アース金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。
    仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1組
    3日以内出荷
    単管パイプ等の鋼管に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。ナットを緩めることでネットワークカメラ取付金具の角度を調整することができます。
    用途お客様にて機器の取付け面を調整したのち、六角ナットは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。締付トルクは9.8N・m[100kgf・cm]です。適合鋼管外径:Φ42.7~48.6材質表面処理:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1組
    3日以内出荷
    スラブ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。お手持ちの取付用ねじにてスラブ天井以外にもご使用いただけます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合躯体:コンクリート、コンクリート部穿孔深さ35mm以上材質表面処理:電気亜鉛めっき適合ドリル径(mm)5
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1組
    3日以内出荷
    吊りボルトに、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 。W3/8、W1/2に兼用できます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    材質表面処理:電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • ネットワークカメラ取付金具用保護カバー ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具用保護カバー

    ネグロス電工
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    ネットワークカメラ取付金具のプレート部へ容易に取り付けができます。 。透明なので、穴位置が確認しやすく、空間デザインを妨げません。
    透明
キャビネットパーツ
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
ネグロス電工のキャビネットパーツ 【通販モノタロウ】