絞り込み
ブランド
  • リタール
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,583)
  • フエニックス・コンタクト(1,474)
  • 日東工業(589)
  • RS PRO(501)
  • WEIDMULLER(476)
  • 摂津金属工業(329)
  • 河村電器産業(296)
  • 篠原電機(227)
  • SIEMENS(185)
  • 内外電機(135)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • タカチ電機工業(114)
  • ワゴジャパン(112)
  • カメダデンキ(85)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • エスコ(40)
  • Sanko IB(34)
  • フクハラ(29)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタール

    AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)

    リタール
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    対応するボックスを壁面に固定する時に使用
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき
  • RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール リタール

    RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール

    リタール
    11,980税込13,178
    1パック
    31日以内出荷
    RiLineX ベーシックモジュール
    用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    1,298税込1,428
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineX 接続アダプター
    用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、。銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    2,598税込2,858
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineコンパクト CBユニットアダプター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX 固定アクセサリー リタール

    RiLineX 固定アクセサリー

    リタール
    3,498税込3,848
    1パック
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ヒューズコンポーネント リタール

    RiLineX ヒューズコンポーネント

    リタール
    1,598税込1,758
    1パックほか
    91日以内出荷
    RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
    用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスバー/ブスバー/銅バー リタール

    バスバー/ブスバー/銅バー

    リタール
    41,980税込46,178
    1パックほか
    91日以内出荷
    PLSスペシャル型バスバーE-Cu
    用途長さ:495 mmから2400 mmまで。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタール

    RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵

    リタール
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ボード RiLine コンパクト
    用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX コンプリートボード リタール

    RiLineX コンプリートボード

    リタール
    2,398税込2,638
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
    用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックシリンダー リタール

    ロックシリンダー

    リタール
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
    用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m リタール

    SK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 m

    リタール
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい
    仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
  • AX 180° hinge 1袋 3個入 リタール

    AX 180° hinge 1袋 3個入

    リタール
    7,698税込8,468
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979アズワン品番65-8036-34
  • ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入 リタール

    ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入

    リタール
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー
    仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
  • 盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター リタール

    盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター

    リタール
    1,998税込2,198
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
  • KL アクセサリー(マウンティングプレート) リタール

    KL アクセサリー(マウンティングプレート)

    リタール
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    KLボックスの内部に機器を効率的に組立・配置
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき板厚(mm)2
  • 制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連) リタール

    制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連)

    リタール
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    制御盤の動作で生じる凝縮水を蒸発・排水させます。
  • 制御盤用LED照明関連 リタール

    制御盤用LED照明関連

    リタール
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    用途盤内用照明
  • AE アクセサリー(凝縮水排出器) リタール

    AE アクセサリー(凝縮水排出器)

    リタール
    2,998税込3,298
    1パック(6個)
    4日以内出荷
    確実な排水と逆流防止に役立つ。必要な穴径は16mm
    材質ポリアミドライトグレー対象【ボックス】AE
  • AE アクセサリー(ハンドル) リタール

    AE アクセサリー(ハンドル)

    リタール
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
  • AE用 アクセサリー 内装用レール リタール

    AE用 アクセサリー 内装用レール

    リタール
    6,198税込6,818
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき対象【ボックス】AE
  • KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ) リタール

    KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ)

    リタール
    2,798税込3,078
    1パック(3個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    対象【ボックス】KL
キャビネットパーツ