絞り込み
ブランド
- リタール
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(906)
- RS PRO(501)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(112)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

KLターミナルボックス グランドプレートなし
リタール¥4,390~税込¥4,829~1個7日以内出荷から103日以内出荷高い防水防塵性能:IP66。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付用途中継用ボックスに最適
AEコンパクトボックス
リタール¥6,590~税込¥7,249~1個当日出荷から103日以内出荷高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。配線作業しやすい構造用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール
リタール¥11,980~税込¥13,178~1パック31日以内出荷RiLineX ベーシックモジュール用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター
リタール¥1,298~税込¥1,428~1パックほか31日以内出荷から91日以内出荷RiLineX 接続アダプター用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、。銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター
リタール¥2,598~税込¥2,858~1個ほか4日以内出荷から91日以内出荷RiLineコンパクト CBユニットアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ヒューズコンポーネント
リタール¥1,598~税込¥1,758~1パックほか91日以内出荷RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
バスバー/ブスバー/銅バー
リタール¥41,980~税込¥46,178~1パックほか91日以内出荷PLSスペシャル型バスバーE-Cu用途長さ:495 mmから2400 mmまで。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵
リタール¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から91日以内出荷ボード RiLine コンパクト用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX コンプリートボード
リタール¥2,398~税込¥2,638~1パックほか31日以内出荷から91日以内出荷銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックシリンダー
リタール¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
SK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 m
リタール¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
AX 180° hinge 1袋 3個入
リタール¥7,698税込¥8,4681袋(3個)7日以内出荷仕様●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979アズワン品番65-8036-34
ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入
リタール¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター
リタール¥1,998~税込¥2,198~1パック(2個)ほか4日以内出荷から91日以内出荷側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
AE アクセサリー(ハンドル)
リタール¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から91日以内出荷標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
AE用 アクセサリー 内装用レール
リタール¥6,198~税込¥6,818~1パック(4個)4日以内出荷から31日以内出荷加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き材質鋼板表面処理亜鉛めっき対象【ボックス】AE
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス