絞り込み
ブランド
  • リタール
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,515)
  • フエニックス・コンタクト(1,444)
  • WEIDMULLER(466)
  • 日東工業(200)
  • SIEMENS(178)
  • 河村電器産業(131)
  • 篠原電機(130)
  • ワゴジャパン(120)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • RS PRO(104)
  • 摂津金属工業(71)
  • 内外電機(63)
  • タカチ電機工業(61)
  • カメダデンキ(34)
  • フクハラ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • 東洋技研(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール リタール

    RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール

    リタール
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック
    31日以内出荷
    RiLineX ベーシックモジュール
    用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineX 接続アダプター
    用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、。銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineコンパクト CBユニットアダプター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX 固定アクセサリー リタール

    RiLineX 固定アクセサリー

    リタール
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1パック
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ヒューズコンポーネント リタール

    RiLineX ヒューズコンポーネント

    リタール
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パックほか
    91日以内出荷
    RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
    用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスバー/ブスバー/銅バー リタール

    バスバー/ブスバー/銅バー

    リタール
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1パックほか
    91日以内出荷
    PLSスペシャル型バスバーE-Cu
    用途長さ:495 mmから2400 mmまで。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタール

    RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵

    リタール
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ボード RiLine コンパクト
    用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX コンプリートボード リタール

    RiLineX コンプリートボード

    リタール
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
    用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AX 180° hinge 1袋 3個入 リタール

    AX 180° hinge 1袋 3個入

    リタール
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979アズワン品番65-8036-34
  • KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ) リタール

    KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ)

    リタール
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(3個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    対象【ボックス】KL

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ