FA現場のお役立ち情報
7,060件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP85 図面ホルダ 日東工業

    BP85 図面ホルダ

    日東工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    裏面シール付です。 図面等の保管にご利用ください。
    材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 Panasonic(パナソニック)

    DINレール・専用金具

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質変性PPO樹脂
  • ジスコン・フック棒 篠原電機

    ジスコン・フック棒

    篠原電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業

    収納棚 RHシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
    材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    適合Φ7.9~ 9.5エスコ品番EA947FE-4A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    適合Φ22.2~23.8エスコ品番EA947FE-13A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ タカチ電機工業

    コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • 抵抗付接地棒 ムサシインテック

    抵抗付接地棒

    ムサシインテック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
    仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25
  • LED盤内照明 カメダデンキ

    LED盤内照明

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
  • 盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業

    盤用換気扇 樹脂製ファン

    日東工業
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りボルト用化粧キャップ 因幡電工

    吊りボルト用化粧キャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
    用途吊りボルト用化粧キャップ。トラスコ品番836-4162材質ポリプロピレン(PP)質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
  • 四角ナット 篠原電機

    四角ナット

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニバー カメダデンキ

    ビニバー

    カメダデンキ
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
  • ケージナット(M5) 摂津金属工業

    ケージナット(M5)

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ タカチ電機工業

    CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~85
  • PM ポール用金具 日東工業

    PM ポール用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
  • BP15-F 自在ブッシュ 日東工業

    BP15-F 自在ブッシュ

    日東工業
    1,698税込1,868
    1セット(50個)
    当日出荷
    キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーディーカッター 興和化成

    バーディーカッター

    興和化成
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
    用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
  • 替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所)

    替刃式 DINレールカッター(スケール付)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
    用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
  • CR2032 SMTコイン電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2032 SMTコイン電池ホルダー

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
  • 難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ タカチ電機工業

    難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
  • 棚板 日東工業

    棚板

    日東工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールバンド Panasonic(パナソニック)

    ポールバンド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 耐震ベルト エスケイ工機

    耐震ベルト

    エスケイ工機
    4,198税込4,618
    1袋
    当日出荷
    耐震ベルトとバックルのセットです。
    セット内容BQバックルST35332BQ5個、ベルト10m 1巻
  • 11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    適合Φ11.1~12.7エスコ品番EA947FE-6A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ

    タカチ電機工業
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ タカチ電機工業

    窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法H(mm)89.6寸法D(mm)58
  • 重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業

    重量用台板セット(重量用L型レール付)

    日東工業
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
  • ブランクパネル(鉄) 日東工業

    ブランクパネル(鉄)

    日東工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし材質鉄t1.6外形寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業

    BP15 ワンタッチブッシュ

    日東工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線保護にご利用ください。
    材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパン

    DINレール 両端クローズタイプ

    ワゴジャパン
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入 東洋技研

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入

    東洋技研
    319税込351
    1袋(2個)
    当日出荷
    シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
    仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-28併用可能製品端子台
  • 水抜きキャップ 日東工業

    水抜きキャップ

    日東工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 補修シート 篠原電機

    補修シート

    篠原電機
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)0.1サイズA4材質(本体)PETフィルム質量(g)15.6縦(mm)297横(mm)210
  • アースラベル 日東工業

    アースラベル

    日東工業
    2,298税込2,528
    1シート(50枚)
    当日出荷
    シールタイプでアース表示が容易です。
    摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
キャビネットパーツ