FA現場のお役立ち情報
7,059件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2450 コイン電池ホルダー

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    端子構造基板取付ピン×3
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • PKM 仮設用金具 日東工業

    PKM 仮設用金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
  • ポールバンド Panasonic(パナソニック)

    ポールバンド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
  • スリット付棚板 河村電器産業

    スリット付棚板

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    放熱用スリット付の置台
    付属品取付ねじ材質鋼板幅(mm)446許容荷重(kg)25
  • 12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付) エスコ

    12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    945税込1,040
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947FE-7A材質スチール、熱可塑性エラストマーバンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)1ねじ穴M6ゴム厚(mm)3
  • パイプクランプ (ゴムライナー付き) エスコ

    パイプクランプ (ゴムライナー付き)

    エスコ(3件のレビュー)
    615税込677
    1セット(10個組)
    当日出荷
    エスコ品番EA947FE-5A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 棚板 日東工業

    棚板

    日東工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業

    重量用台板セット(重量用L型レール付)

    日東工業
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
  • BP63 高圧クリート 日東工業

    BP63 高圧クリート

    日東工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースユニット Panasonic(パナソニック)

    スペースユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビス・ケージナットセット 摂津金属工業

    ビス・ケージナットセット

    摂津金属工業
    5,098税込5,608
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
    用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カバー取付タイプ 篠原電機

    保護カバー取付タイプ

    篠原電機
    248税込273
    1個
    当日出荷
    端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • 収納ケース 長谷川電機工業

    収納ケース

    長谷川電機工業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種HSE-7T1
  • 水抜きキャップ 日東工業

    水抜きキャップ

    日東工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
    セット内容1コ入材質本体:AES本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
    付属品取付ねじ付仕様屋内・屋外兼用セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • 角形ルーバー 日東工業

    角形ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
    付属品取付ねじ付仕様フィルタ付(ポリエステル製)セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • ブレーカ取付台 日東工業

    ブレーカ取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用スプレー HSP 河村電器産業

    補修用スプレー HSP

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボン

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
  • 15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 分岐母線銅バー 篠原電機

    分岐母線銅バー

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1個(2個)
    当日出荷から27日以内出荷
  • アルミパネル NPシリーズ タカチ電機工業

    アルミパネル NPシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • アルミL板 LAシリーズ タカチ電機工業

    アルミL板 LAシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10
  • ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ

    タカチ電機工業
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ タカチ電機工業

    リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)74寸法f(mm)7.5
  • 外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)

    タカチ電機工業
    679税込747
    1組(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様ビス付材質ポリアミドホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • PMC ポール用金具 日東工業

    PMC ポール用金具

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN・C型兼用レール JAPPY

    DIN・C型兼用レール

    JAPPY(5件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
  • 電線固定金具 内外電機

    電線固定金具

    内外電機
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • CR2032 1個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032 1個用電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    150mmリード線付き スイッチ付
    スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー ホシモト

    キー

    ホシモト
    469税込516
    1セット(2個)
    当日出荷
    200番キーは最も広く普及しているハンドルキーです。他社製ハンドルとの互換性あり。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業

    スリット付台板セット(L型レール付)

    日東工業
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
  • TP形 高圧分岐碍子 泰和電気工業

    TP形 高圧分岐碍子

    泰和電気工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
  • ケーブルコネクタ 日東工業

    ケーブルコネクタ

    日東工業
    569税込626
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様機械周辺用RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ