カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(587)
- RS PRO(511)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(115)
- タカチ電機工業(114)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

グリーンボルト(アース端子用ボルト)
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥1,250税込¥1,3751セット(10個)当日出荷適合Φ28.6~30.2エスコ品番EA947FE-17A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
グリーンボルト 組込みネジタイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
三段式支持台(低圧用)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
分岐母線支持台(低圧用)
篠原電機¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
アルミパネル NPシリーズ
タカチ電機工業¥249~税込¥274~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
アルミL板 LAシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10
取手化粧座金 Z-Pシリーズ
タカチ電機工業¥489~税込¥538~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅう種類パネル取手座金RoHS指令(10物質対応)対応
DIN・C型兼用レール
JAPPY(5件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
ビス・ケージナットセット
摂津金属工業¥5,098~税込¥5,608~1セット当日出荷から9日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。用途サーバーラック材質鉄ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
放電用設置棒収納袋
篠原電機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。軽量で操作性に優れています。危険色の黄色パイプを使用しております用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上質量(g)38.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合電圧(kV)6.6
スリット付台板セット(L型レール付)
日東工業¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から4日以内出荷セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
盤用線止めバー
日東工業¥5,798~税込¥6,378~1組(10個)当日出荷配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
水抜きキャップ
日東工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。セット内容1コ入材質本体:AES色本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止シール
日東工業¥1,098~税込¥1,208~1セット(5枚)当日出荷非常停止ボタンの表示としてご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。セット内容5枚入材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1台翌日出荷から7日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
FVシリーズ スタンダードタイプ
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から7日以内出荷施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自在ブッシュ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ゴム足 RSシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(4個)当日出荷から6日以内出荷底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。 オーディオ機器用として最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマ取手 HKシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理色ブラックシリーズHKシリーズ寸法A(mm)22材質(ベース)ポリアミド許容荷重(N[kgf])200(20)材質(取手)エラストマRoHS指令(10物質対応)対応
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ
タカチ電機工業¥339~税込¥373~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ
タカチ電機工業¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
工具
IDEC(和泉電気)¥139税込¥1531個当日出荷仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質鋼質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
OLP フード付ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)当日出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
アース・銅バー
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6



















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)