絞り込み
適合テープ幅(mm)
  • 25
  • 5(1)
  • 5~25(2)
  • 7~50(2)
  • 13~80(1)
  • 13~150(3)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 20~80(2)
  • 24(4)
  • 30(1)
  • 38~50(1)
  • 38~90(1)
  • 48(2)
  • 50(50)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 76(2)
  • 80(2)
適合テープ外径(Φmm)
  • 56(1)
  • 105(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
材質
  • 樹脂(プラスチック)(1)
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヤエス軽工業(1)
  • エクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッター(スチール製) TRUSCO

    テープカッター(スチール製)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
  • 樹脂製テープカッター TRUSCO

    樹脂製テープカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
    用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
  • テープディスペンサー ヤエス軽工業

    テープディスペンサー

    ヤエス軽工業
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
    適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数材質ABS電源AC100V・50/60Hz・25W本体質量(kg)1.9本体寸法(mm)奥行258本体寸法(mm)幅126本体高さ(mm)150ヒューズ2Aテープ長さ設定範囲(mm)15~70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
  • 両用テープカッター TRUSCO

    両用テープカッター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
    トラスコ品番820-6437質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付最大テープ幅(mm)25
  • 卓上型テープディスペンサー C-25 3M(スリーエム)

    卓上型テープディスペンサー C-25

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    セロテープなどに使える、卓上テープディスペンサーです。25mm幅のテープまで装着出来ます。
    トラスコ品番835-9069
  • 吸盤付きテープカッター 部品 TRUSCO

    吸盤付きテープカッター 部品

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
    トラスコ品番207-3128材質ABS樹脂最大テープ幅(mm)25アズワン品番64-8720-24最大テープ外径(Φmm)56/105
  • 電子テープカッター エクト

    電子テープカッター

    エクト
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    定寸で自動送り、自動カットが可能です。
テープカッター