絞り込み
適合テープ幅(mm)
  • 13~150(3)
  • 50(7)
適合テープ外径(Φmm)
  • 180
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 114(1)
  • 115(3)
  • 116(2)
  • 120(4)
  • 123(3)
  • 125(10)
  • 130(4)
  • 134(1)
  • 135(3)
  • 136(1)
  • 140(3)
  • 150(1)
  • 163(2)
  • 170(16)
  • 230(3)
  • 240(2)
  • 300(2)
ブランド
  • エクト(6)
  • ニチバン(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト

    電子テープカッター(安全シャッター搭載)

    エクト
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
    仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
    仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
  • オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。
    用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
  • 電子テープカッター(メモリー仕様) エクト

    電子テープカッター(メモリー仕様)

    エクト
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
    仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト

    電子テープカッター(安全シャッター搭載)

    エクト
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
    仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能あり使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 ニチバン

    オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様

    ニチバン
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
    トラスコ品番205-1303質量(kg)3.1使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)15~999最大テープ外径(Φmm)180
  • オートディスペンサー AS-7 標準機 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサー AS-7 標準機

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
    付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
  • 電子テープカッター(表面保護フィルムモデル) エクト

    電子テープカッター(表面保護フィルムモデル)

    エクト
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
    最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
    仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合表面保護フィルムテープ質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 電子テープカッター(150mm幅モデル) エクト

    電子テープカッター(150mm幅モデル)

    エクト
    449,800税込494,780
    1台
    翌々日出荷
    最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
    仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト

    電子テープカッター(メモリー機能モデル)

    エクト
    459,800税込505,780
    1台
    8日以内出荷
    長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
    用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~。7セグLEDデジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
テープカッター