絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 50(2)
適合テープ外径(Φmm)
- 180(2)
ブランド
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
- モノタロウ(6)
- エクト(47)
- TRUSCO(24)
- ニチバン(11)
- エスコ(8)
- デザインフィル(ミドリ)(6)
- オープン工業(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- RS PRO(5)
- セキスイ(3)
- ヤエス軽工業(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- エムテートリマツ(2)
- ベターパッケージズ(2)
- キングジム(1)
- コクヨ(1)
- ニトムズ(1)
- もりや産業(1)
- ブランドをもっと見る
特価

オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
オートディスペンサー AS-7 標準機
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137色白高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷【特長】。正確なテープ供給で、現場の生産性向上をサポート。自動送り出し・自動カット機能に加え、長さ設定のメモリ機能やカウンター機能を搭載したハイエンドモデル。粘着・非粘着テープの両方に対応し、用途に合わせた柔軟な運用が可能です。作業効率の向上、品質の均一化、使用量管理の省力化など、現場の課題解決を幅広くサポートします。用途【用途】。テープを自動で繰り出しカットする、簡単・コンパクトな卓上機です。【標準仕様】。機械寸法:(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm。電源:単相 AC100~240V 50/60Hz。消費電力:28W。機械重量:1.77kg( 電源コード含まず)。使用テープ幅:5~60mm。テープカット長さ:5~999mm (1mm単位で設定可能)。テープカット精度:±2mm (テープによって異なります)。テープ外径:最大外径190Φ。テープ繰出し速度:High・・・200mm/秒。 Mid・・・・出だし50mmまで185mm/秒。 Low・・・・出だし50mmまで170mm/秒。 (それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)。長さ登録:.標準8メモリー。カウンター:4桁のUPカウンター・・・加算のみカウンター。 4桁のDOWNカウンター・・・設定値で機械停止。使用可能テープ:OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、。仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、。フィラメントテープ、クラフトテープ、。メンディングテープ、。非粘着物(チューブ、リボン等)。【業務改善】。・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定。できます。・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき。ます (タクトタイムの短縮)。・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に。貢献します