絞り込み
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス
  • SMC(1,032)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(467)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(433)
  • 堀内機械(404)
  • ParkerTAIYO(209)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(159)
  • ダイキン工業(118)
  • NACHI(不二越)(105)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](102)
  • RIKEN(理研機器)(75)
  • エナパック(64)
  • 十川ゴム(49)
  • 油研工業(45)
  • 清水製作所[継手](37)
  • 廣瀬バルブ(25)
  • 昭和技研工業(18)
  • 大生工業(14)
  • ツツミ工業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプボッシュ・レックスロス
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
ガスケット取付型チェックバルブ ボッシュ・レックスロスガスケット取付型チェックバルブボッシュ・レックスロス
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
定格圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)0.035取付方向制限はありません
ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロスダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターンボッシュ・レックスロス
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
質量(kg)1.4サイズ6定格圧力(MPa)ポートT:16、ポート A,B,P:31.5材質(シール)NBR定格流量(L/min)60操作手動レバー取付方向制限なし周囲温度(℃)ー20~80
フランジ接続型チェックバルブ ボッシュ・レックスロスフランジ接続型チェックバルブボッシュ・レックスロス
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
仕様フィルトレーション(μm):25種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続方法フランジコネクションクラッキング圧力(MPa)0.05粘度(cSt)10~1000
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウトボッシュ・レックスロス
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
仕様●絞り方向:メータアウト絞り●調整方向:六角穴、調整ねじ●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:なし定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80制御ポートポートA及びポートB粘度(mm2/s)2.8~380
2方向フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス2方向フローコントロール弁ボッシュ・レックスロス
85,980税込94,578
1個
翌日出荷
定格圧力(MPa)ポートA:31.5粘度(mm2/s)10~800
直動型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス直動型ガスケット取付リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なし定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ガスケット取付形周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスバランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
60,980税込67,078
1個
翌日出荷
種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続形式フランジコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスバランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
材質(シール)NBRドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン
ダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロスダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターンボッシュ・レックスロス
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
仕様リターン方式:スプリング付きサイズ6電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35温度(℃)作動油:-30~80定格流量(L/min)80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~50粘度(mm2/s)2.8~500
サンドイッチプレート型パイロットチェック弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型パイロットチェック弁ボッシュ・レックスロス
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
ダイレクト形電磁弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロスダイレクト形電磁弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターンボッシュ・レックスロス
78,980税込86,878
1個
翌日出荷
仕様●スプール位置検出:なし●リターン方式:スプリング付き●操作ボタン:手動操作ボタン付き●電気接続:センタターミナルボックス接続サイズ10タイプオリフィスなし電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35定格流量(L/min)120シンボルE
サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁ボッシュ・レックスロス
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
油圧ポンプGPP用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキットボッシュ・レックスロス
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
油圧ポンプ用のシールキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロスボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキットボッシュ・レックスロス
57,980税込63,778
1セット
5日以内出荷
油圧ポンプ用のシールキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み型手動切換弁 ボッシュ・レックスロスねじ込み型手動切換弁ボッシュ・レックスロス
74,980税込82,478
1個
翌日出荷
サイズ15種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~90ドレン方式内部ドレンポジション3フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000流量カタログ確認願います。背圧(MPa)許容:1

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース