中実回転エアーシリンダ

中実回転エアーシリンダ - 北川鉄工所

低推力でも確実な動作!
歪みやすい薄肉ワーク加工に最適なエアシリンダ。

最高使用圧力(MPa)
エア:0.8(8.2kgf/cm2)
内容量
1個
注意
※ピストン推力:エア圧0.5MPa(5.1kgf/cm2)【効率75%時】。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088830AY2225R259.871(max.)/46(min.)25530
¥241,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088875AY1720R208.265(max.)/45(min.)20025
¥191,000
¥169,800
¥186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月上旬
76089015AY1315R15535(max.)/20(min.)15620
¥135,000
¥119,800
¥131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年2月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする