絞り込み
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
- NACHI(不二越)(310)
- ParkerTAIYO(349)
- RIKEN(理研機器)(206)
- RS PRO(253)
- SMC(2,623)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(733)
- イハラサイエンス(159)
- エスコ(140)
- エナパック(254)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(543)
- ダイキン工業(579)
- ニッタ(156)
- ニューマシン(124)
- フジトク(235)
- 堀内機械(555)
- 油研工業(140)
- 清水製作所[継手](307)
- ブランドをもっと見る

ポータブルバッテリーポンプ
大阪ジャッキ製作所¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
パワージャッキ用カップラ
大阪ジャッキ製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。 離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥114,800~税込¥126,280~1個3日以内出荷チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁接続形式ガスケット
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥124,800~税込¥137,280~1個3日以内出荷高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)72接続形式ガスケット背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥154,800税込¥170,2801個3日以内出荷高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ネジ接続形仕様●面積比 小パイロット:1対21●面積比 大パイロット:1対2.3呼び径12最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)40接続形式Rc1/2クラッキング圧力(MPa)0.05背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁
チェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥16,480~税込¥18,128~1個3日以内出荷油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁最高使用圧力(MPa)72接続形式G(ガスケット)
チェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥10,480~税込¥11,528~1個3日以内出荷油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁最高使用圧力(MPa)72
スロットルチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷高圧バルブ 流量制御弁です。形式スロットルチェックバルブ最高使用圧力(MPa)72接続形式ガスケット取付形
ストップバルブ
大阪ジャッキ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁
カウンターバランスバルブ
大阪ジャッキ製作所¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05
低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥239,800税込¥263,7801台当日出荷自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72
パワージャッキ用スタット
大阪ジャッキ製作所¥829~税込¥912~1個9日以内出荷ポンプの吐出量や配管の長さなどを考慮してサイズを選定してください。 配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
パワージャッキ用リリーフバルブ
大阪ジャッキ製作所¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷質量(kg)約5最大流量(L/min)120最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)80接続形式ガスケット圧力調整範囲(MPa)10~72
パワージャッキ用デコンプレッション付パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷最高使用圧力(MPa)72許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.5最低パイロット圧力(MPa)5
パワージャッキ用手動操作切換弁
大阪ジャッキ製作所¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。 油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。 ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。質量(kg)約1最大流量(L/min)3最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)2接続形式ねじ接続形許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース