47ページ目: 油圧機器・油圧ホース
商品豆知識
仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス ストレート全体の長さ = 500mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 180バール外径 = 17.5mmホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = スチールブレード材料をカバー = 亜鉛めっきスチール製オーバーブレードコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類G
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
バルブ種類流量制御弁
取付寸法をメーカー品MSA-C50T、およびMSA-C75Tの取り合いと同じものにした注油口です。
30Me相当のストレーナ付で、アルミ鋳物のボディは他製品と同様堅牢の上、密封度は極めて信頼性が高くなっています。
最高使用圧力(MPa)35
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
1個
¥47,980
税込¥52,778
16日以内出荷
最高圧力(MPa)7
クラッキング圧力(MPa)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
材質構造用黄銅
形状ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100
最高使用圧力(MPa)2
寸法F(mm)24
使用温度(℃)80(MAX)
寸法D(mm)19
寸法A(Φmm)29
接続ねじ種類Rc×R
用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。
最高使用圧力(MPa)2
付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付
適合16kg及び18kg
質量(kg)5
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
吐出量(cm3/ストローク)40
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
最高使用圧力1MPa
ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。
配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。
ろ過精度(メッシュ)150
ろ過材の種類ノッチワイヤ
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
耐油性、耐薬品性に優れる。
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
呼称08
内径(Φmm)12.8
外径(Φmm)20.3
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06
内径(Φmm)9.8
外径(Φmm)16.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)16
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)63
最高衝撃圧力(MPa)20.0
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。