カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ユニット(5)
- 油圧ポンプ(24)
- 油圧バルブ(16)
- 油圧シリンダ(196)
- 高圧用管継手(354)
- 油圧(高圧)用カプラ(6)
- 油圧ホース(11)
- 油圧補器(33)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- Both-Well(ボスウェル)(66)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- NACHI(不二越)(5)
- ParkerTAIYO(47)
- RS PRO(9)
- SMC(154)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- エスコ(4)
- エナパック(5)
- ダイキン工業(28)
- ニッタ(10)
- フジトク(98)
- ヤマト特殊鋼(77)
- 大生工業(6)
- 日本ジョイント(66)
- 日本発条(NHK)(6)
- 昭和技研工業(10)
- 清水製作所[継手](5)
- 藤井高圧(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「15A」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)
フジトク(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から5日以内出荷圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)
ヤマト特殊鋼¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
フジトク¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)
ヤマト特殊鋼¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から4日以内出荷各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース