カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ(14)
- 油圧シリンダ(825)
- 高圧用管継手(114)
- 油圧(高圧)用カプラ(5)
- 油圧ホース(73)
- 油圧補器(17)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(52)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](193)
- ParkerTAIYO(16)
- RIKEN(理研機器)(14)
- SMC(600)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- イハラサイエンス(3)
- エスコ(3)
- ニッタ(8)
- ニューマシン(20)
- ノーブランド(8)
- フジトク(24)
- フローテック(8)
- ヤマト特殊鋼(13)
- 北川鉄工所(6)
- 大生工業(8)
- 日本ジョイント(30)
- 清水製作所[継手](9)
- 藤井高圧(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「75mm」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB1
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上10色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB5
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上14色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上7色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)63
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLD40)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL80)
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-175M
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL100)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL32
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLB32
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD32
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL40TN)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB3
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上4色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)32
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)40
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース









![SR09アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725777-220616-02.jpg)
![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)