曜日別特売

パイロット作動形リリーフ弁

パイロット作動形リリーフ弁 - ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁 - ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁 - ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁 - ダイキン工業

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。

種類
Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁
適合流体
りん酸エステル系作動油
内容量
1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584477F-JRB-T06-1-133/4※~7[※~70]ねじ接続形
¥92,300
¥53,980
¥59,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
03588458F-JRB-F16-3-122※~21[※~210]フランジ接続形
¥353,000
¥239,800
¥263,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
03588808F-JRB-F10-3-131 1/4※~21[※~210]フランジ接続形
¥220,000
¥149,800
¥164,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする