パイロット作動形リリーフ弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
- 呼び径
- 3/8
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 適合流体
- りん酸エステル系作動油
- ベント
- ローベント形
- 内容量
- 1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
油圧バルブ の新着商品
カテゴリ