曜日別特売

パイロット作動形リリーフ弁

パイロット作動形リリーフ弁 - ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁 - ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁 - ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁 - ダイキン工業

騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。

仕様
●デザイン番号:30●オプション記号:圧力調整ハンドル形●ベント記号:ハイベント形
種類
Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁(低騒音形)
呼び径
3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~25[※~250]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。_x000D_
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベントラインの配管内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。_x000D_
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa(10~15kgf/cm2)高く設定してください。_x000D_
※小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、5L/min以上で使用してください。_x000D_
※ハイベント形を使用すると、アンロードからオンロードへの切換時間を短縮できます。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03587381JRBS-G03-3V-30
¥83,700
¥54,980
¥60,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする