カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ポンプ(1)
- 油圧バルブ(6)
- 油圧シリンダ(80)
- 高圧用管継手(44)
- 油圧(高圧)用カプラ(11)
- 油圧ホース(2)
- 油圧補器(12)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(88)
- フジトク(14)
- ヤマト特殊鋼(11)
- 日東工器(7)
- マルエム産業(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ニューマシン(4)
- フローバル(4)
- 大生工業(3)
- イハラサイエンス(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- ニッタ(2)
- ダイキン潤滑機設(2)
- 昭和技研工業(1)
- ダイキン工業(1)
- 油研工業(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- 正和(1)
- オーツカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「h32」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM
ツツミ工業¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から4日以内出荷スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
スプリットフランジ クランプハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,917~税込¥2,109~1セット(2個)5日以内出荷SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。用途SAEスプリットフランジのクランプに
フィルタエレメント
大生工業¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。ろ過材の種類一般ろ紙
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から30日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHM機種移動旋回形
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32B
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA32B
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA32B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB32B
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
パイプクランプ スタンダードシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
メス オス ニップル
フローバル¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
二方ボールバルブ
フジトク(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
ニッタ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース