絞り込み
定格電圧(V)
- AC460
- AC100/200(1)
- AC200/220(16)
- AC100/110(2)
- AC400/400/440(3)
- AC85~225(2)
- AC100(59)
- AC115(2)
- AC180~240(1)
- AC200(108)
- AC200~240(2)
- AC200~275(1)
- AC208(1)
- AC210(1)
- AC230(3)
- AC320~390(2)
- AC345~415(2)
- AC380(6)
- AC400(6)
- DC12(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- テラル(3)
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(16)
AC400/400/440(3)
AC100(59)
AC200(108)
AC230(3)
AC345~415(2)
AC380(6)
AC400(6)
AC460
DC12(2)
定格電圧(V)をもっと見る

産業用送風機 リングブロワ
テラル¥159,800~税込¥175,780~1個翌日出荷から7日以内出荷UL(File No.E343782)、CSA(File No.LR48762)認定品。周波数(Hz)60電動機仕様標準効率
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷UL(File No.E343782)、CSA(File No.LR48762)認定品。周波数(Hz)60電動機仕様標準効率
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥239,800~税込¥263,780~1個翌日出荷UL(File No.E343781)、CSA(File No.LR48762)認定品周波数(Hz)60電圧(V)三相200・230/460電動機仕様標準効率