絞り込み
最大風量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • エレメント 富士電機

    エレメント

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアムーバーミニ P-230AT Xパワー

    エアムーバーミニ P-230AT

    Xパワー
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。
    トラスコ品番359-0417材質本体:PP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)161/222騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.6/64.8
  • 送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン

    送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

    スイデン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
    用途酸素欠乏・窒息事故防止に。材質ハネ:アルミ周波数(Hz)50/60Hz兼用電源(V)単相100羽根枚数6最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40ハネ径(mm)250適合ダクト280Φmm外寸法・高さ(mm)393外寸法・奥行(mm)307外寸法・間口(mm)360
  • エアームーバー ETG

    エアームーバー

    ETG
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    用途内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして仕様段積み保管可(3段まで)材質【外装】樹脂色ブルー/ブラック電圧AC100V(50/60Hz)質量(g)3500消費電力(W)95騒音値(dB)~55最大風量(m3/min)14風量調整3段階最大風速(m/s)18連結数3台まで(電源コード長:3.5m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×270吹出口3通り(0°/45°/90°)
  • スイッチ(T-125)透明カバー付 SJF用 スイデン

    スイッチ(T-125)透明カバー付 SJF用

    スイデン
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    スイデン送排風機SJFシリーズのスイッチになります。
    トラスコ品番696-8228
  • コンパックパワーファン 羽根径45cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径45cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    8日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。2段速調(強・弱)付です
    仕様速調有(2段)質量(kg)9.4電源(V)単相100 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450
  • Xパワーターボプロ X-34AR ソニカル

    Xパワーターボプロ X-34AR

    ソニカル
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    8日以内出荷
    30メートル先まで届く大風量 連結使用可能 風量無段階調整可能 360度回転可能
    質量(kg)7.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×488×239コード長さ(m)6.1消費電力1.6A/160W本体質量(kg)10.5
  • Xパワーエアムーバー P-430AT ソニカル

    Xパワーエアムーバー P-430AT

    ソニカル(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    8日以内出荷
    コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK 中型送風機の中でもトップクラスの風量! 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク! タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ! 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
    質量(kg)7.7消費電力(W)400コード長さ(m)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
  • タフジェット イングス

    タフジェット

    イングス(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    いろなシーンで使えます。 固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。 地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。 部分的な換気に使用できます。
    用途換気、送風材質(本体)スチール材質(羽根)樹脂
  • コンパックパワーファン 羽根径50cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径50cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています
    質量(kg)12.5スイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7構造(羽根車)軸流ファン騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500
  • 送風機”ハンディジェット” TRUSCO

    送風機”ハンディジェット”

    TRUSCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
  • エアームーバー エクセン

    エアームーバー

    エクセン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
    用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気にトラスコ品番226-1839質量(kg)3.6外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)240
  • ウインドバッグ(日本向け) 昭和ブリッジ販売

    ウインドバッグ(日本向け)

    昭和ブリッジ販売
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    力強い風、自在な吐出方向が可能です。小型軽量です。安全で頑丈です。
    用途送風・冷却・乾燥に。スポット送風に。床の水洗いやワックス後の乾燥に。トラスコ品番828-9230質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ9 0977
  • ウインドレーサー WRタイプ SDG株式会社

    ウインドレーサー WRタイプ

    SDG株式会社
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    30日以内出荷
    低騒音で安定した力強い風を作り出します。 必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
    用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環材質羽根車:アルミファン翼数3RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)400
  • コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    5日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。遠距離集中送風可能です。冷却・乾燥等に最適です
    質量(kg)8.5タイプ首振り固定タイプ電源(V)3相200 50/60Hzスイッチ無し風量(m3/min)50Hz/60Hz125/140角度(°)俯仰上/下:45/45消費電力(W)(50/60Hz)380/520塗装色鋼板地肌色電源コード1付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.46/1.68風速(m/min)(50Hz/60Hz)825/935プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)73/77公称出力(W)250羽根径(Φmm)300
  • SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01

    SEAFLO(シーフロ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。 独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。 排出用のフランジが付いているので壁面に直接設置することが可能です。
    仕様風力:130/220(cfm/cmh)、フューズ(A):5電流(A)2.5電源(V)12マウントフランジ/フレックス
  • ホーシンブロアー HO HSING(ホーシン)

    ホーシンブロアー

    HO HSING(ホーシン)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    6日以内出荷
    ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)
    モータータイプインダクション・2極保護等級IP54モーター絶縁種別型式F許容周囲温度(℃)0~40設置場所室内許容相対湿度(%)90以下構造(軸受)【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 送風機 エアムーバー MEIHO(ワキタ)

    送風機 エアムーバー

    MEIHO(ワキタ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。2段階の風量調整が可能です。段積み収納が可能です。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番721-7182材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)375高さ(mm)454奥行(mm)400周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz25.2/29.7電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)226/252最大風量(m3/min)(50/60Hz)25.2/29.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/71動作温度(℃)サーモスタット:120RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
  • グリンコブロワ GREENCO(グリンコ)

    グリンコブロワ

    GREENCO(グリンコ)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷
    高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
    保護等級IP55許容周囲温度(℃)0~40耐熱クラスF種設置場所室内雰囲気腐食性及び爆発性ガスのない雰囲気、蒸気及び結露がなく塵埃の少ない清浄な空気許容湿度(%)常湿(JIS Z 8703)
  • フレキシブルダクト ポータブルファン用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    フレキシブルダクト ポータブルファン用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    5日以内出荷
    付属品収納袋(ビニロン0.35t)材質ポリエステル風管0.35t全長(m)5使用周囲温度(℃)-10 ~+50色調レモンイエロー折りたたみ寸法(cm)15入数(本)1
  • コンパックパワーファン 羽根径22cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径22cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥90,980税込¥100,078
    1台
    5日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。周囲温度60℃まで使用可能。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化。2極モータとエアガイドを採用し、強力な集中送風を実現。清掃のしやすい格子ガード形状。本体に、電源スイッチ付。低所据付け可能。真上真下送風可能
    質量(kg)10.5タイプスポットキューブ電源(V)単相100 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz33.5/37.5消費電力(W)(50/60Hz)117/158塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード3付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.23/1.59風速(m/min)(50Hz/60Hz)516/588プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)58.5/62公称出力(W)100羽根径(Φmm)220
  • コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付ボルト(M8×20)×8個、取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)取付金具(天吊り用)/延長パイプ:2.0/1.9色調取付金具・延長パイプ/銀色塗装クリア仕上げ
  • コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 4本足 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 4本足

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品組立用取付ボルト(M8×40)×12個、組立用蝶ナット(M8)×12個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)5.6色調脚・取付台・補強金具/亜鉛めっき
  • コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    5日以内出荷
    付属品組立用取付ボルト(M6×35)×6個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個、コンパックパワーファン取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)3色調脚・取付台/亜鉛めっき
  • ポータブルファン メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    ポータブルファン

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    5日以内出荷
    作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮。スイッチ収納部は防じん構造です。上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能。距離が遠くても使用可能。フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能
    電源(V)単相100 50/60Hz極数(P)2
  • コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品ナット(M8)×2個、組立用取付ボルト(M8×35)×2個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)2.6色調脚・ハンドル/銀色塗装クリア仕上げ
  • 送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン

    送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

    スイデン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
    用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)

    SDG株式会社
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    9日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
    用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 送風機 パーカーコーポレーション

    送風機

    パーカーコーポレーション
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途機械換気に。
  • SEAFLO  フランジマウントブロアーモーター シリーズ 03 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フランジマウントブロアーモーター シリーズ 03

    SEAFLO(シーフロ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。 独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。 角度があるため、天井などに設置するのに向いています。ギャレー用換気扇として利用できます。 ダクトの長さを最短にすれば、狭い場所での配線が便利です。
    マウントフランジ
  • 補助サイレンサー 日立産機システム

    補助サイレンサー

    日立産機システム
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • グリンコブロワ GREENCO(グリンコ)

    グリンコブロワ

    GREENCO(グリンコ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    6日以内出荷
    高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
    保護等級IP55許容周囲温度(℃)0~40設置場所室内
  • ブリザード専用充電器 シーバイエス

    ブリザード専用充電器

    シーバイエス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番836-4701アズワン品番64-8379-93
  • ファンN24ファン200V ヤマダコーポレーション

    ファンN24ファン200V

    ヤマダコーポレーション
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)18
  • ファンN16ファンF 200V ヤマダコーポレーション

    ファンN16ファンF 200V

    ヤマダコーポレーション
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)19
  • フランジブロワー 西村電機

    フランジブロワー

    西村電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    7日以内出荷
    独特の設計による専用モータと高性能のファンは小形で軽量ながら、最大の風圧と風量を発生します。 。モータは全閉形、ベアリングは密封形の採用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
    用途送排風・集塵質量(kg)4出力(kW)0.05電流(A)(50Hz)0.31(60Hz)0.28口径(Φmm)50電源電圧(V)3Φ200回転数[50Hz](min-1[r.p.m])2950回転数[60Hz](min-1[r.p.m])3510最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6風圧(kPa)(50Hz)最高0.29/(60Hz)最高0.42
  • 送風機 三笠

    送風機

    三笠
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番409-3614電源(V)単相100ハネ径(mm)300
  • エレメント ギガ・セレクション

    エレメント

    ギガ・セレクション
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い 省エネフィルタです!。 ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。
  • リングブロアー HO HSING(ホーシン)

    リングブロアー

    HO HSING(ホーシン)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    6日以内出荷
送風機