絞り込み
定格電圧(V)
- AC85~225(1)
- AC200~240(1)
- AC320~390(1)
- AC345~415(1)
最大風量(m3/min)
- 14
- 1.6(1)
- 2.2(1)
- 2.6(1)
- 2.9(2)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22.3(1)
- 24(1)
- 29(1)
- 29.7(1)
- 35(2)
- 37(2)
- 37.5(1)
- 40(2)
- 140(1)
- 220(1)
- 330(1)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- GREENCO(グリンコ)(1)
- ETG(1)
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC85~225(1)
AC200~240(1)
AC320~390(1)
AC345~415(1)

エアームーバー
ETG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷用途内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして仕様段積み保管可(3段まで)材質【外装】樹脂色ブルー/ブラック電圧AC100V(50/60Hz)質量(g)3500消費電力(W)95騒音値(dB)~55最大風量(m3/min)14風量調整3段階最大風速(m/s)18連結数3台まで(電源コード長:3.5m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×270吹出口3通り(0°/45°/90°)
グリンコブロワ
GREENCO(グリンコ)¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。保護等級IP55許容周囲温度(℃)0~40耐熱クラスF種設置場所室内雰囲気腐食性及び爆発性ガスのない雰囲気、蒸気及び結露がなく塵埃の少ない清浄な空気許容湿度(%)常湿(JIS Z 8703)