絞り込み
呼び
- 8(11)
- 10(18)
- 15(25)
- 20(29)
- 25(28)
- 32(27)
- 40(28)
- 50(28)
- 65(10)
- 80(6)
- 100(6)
- 125(1)
- 150(1)
材質
- ステンレス(37)
- 鋳鉄(8)
ホース長さ(m)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 0.3(24)
- 0.4(25)
- 0.5(25)
- 0.6(23)
- 0.7(19)
- 0.8(24)
- 0.9(19)
- 1(23)
- 1.1(12)
- 1.2(12)
- 1.3(12)
- 1.4(12)
- 1.5(12)
- 1.6(12)
- 1.7(12)
- 1.8(12)
- 1.9(12)
- 2(12)
ブランド
- テクノフレックス
- モノタロウ(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(200)
- 南国フレキ工業(98)
- RS PRO(89)
- フカガワ(79)
- カクダイ(64)
- エスコ(60)
- リビラック(53)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- 東洋アルチタイト(39)
- ミヤコ(32)
- トーフレ(29)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- フジモリ産業(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- 未来工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
サービス分類
- オーダー・加工(9)
オーダー・加工

ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210
テクノフレックス(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110
テクノフレックス¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から10日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から9日以内出荷袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230
テクノフレックス¥5,598~税込¥6,158~1本7日以内出荷から8日以内出荷六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷から11日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
テクノフレックス¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220
テクノフレックス¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から11日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220
テクノフレックス¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から8日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
テクノフレックス¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷ノンアスベストパッキンを標準装着しております。用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-8A
テクノフレックス¥4,922税込¥5,4141本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1金具袋ナット+アダプターオスSS8A、袋ナット+アダプターオスSUS8A、袋ナット+アダプターメスSS8A、袋ナット+アダプターメスSUS8A、固定ニップルSS8A、固定ニップルSUS8A最高使用温度(℃)350(SS)/450(SUS)口径8ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース ユニオン+六角ニップル SUS304 S220+S230
テクノフレックス¥6,598~税込¥7,258~1本6日以内出荷から7日以内出荷六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221
テクノフレックス¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から7日以内出荷給水用コア付きユニオン継手を溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)40適合流体給水RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340
テクノフレックス¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷から7日以内出荷サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合用途配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1長さL(mm)500接続方式サニタリーフェルール最高使用温度(℃)80適合流体水、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118
テクノフレックス¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A
テクノフレックス¥5,293税込¥5,8221本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A
テクノフレックス¥3,827税込¥4,2101本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径15ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225
テクノフレックス¥6,698~税込¥7,368~1本5日以内出荷から7日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以下接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225
テクノフレックス¥6,598~税込¥7,258~1本7日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230
テクノフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本6日以内出荷から7日以内出荷六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし
テクノフレックス¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A
テクノフレックス¥4,225税込¥4,6481本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径10ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥7,498~税込¥8,248~1本6日以内出荷から11日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース FCMBユニオン+六角ニップルSS400 S220+S230
テクノフレックス¥5,298~税込¥5,828~1本7日以内出荷六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
消火配管用登録認定品 JIS10K/SS400 F138
テクノフレックス¥8,998~税込¥9,898~1本6日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】SS400使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応
消火配管用登録認定品
テクノフレックス¥22,980~税込¥25,278~1本10日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。 消火ポンプの防振に。 配管の心合わせに。
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax900L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8854アズワン品番67-5644-54
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax900L FCMBユニオン
テクノフレックス¥41,980税込¥46,1781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0374アズワン品番67-5644-53
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax800L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥46,980税込¥51,6781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8823アズワン品番67-5644-52
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax800L FCMBユニオン
テクノフレックス¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5659アズワン品番67-5644-51
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax700L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7287アズワン品番67-5644-50
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax700L FCMBユニオン
テクノフレックス¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8833アズワン品番67-5644-49
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax600L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5697アズワン品番67-5644-48
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax600L FCMBユニオン
テクノフレックス¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8777アズワン品番67-5644-47
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax500L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0464アズワン品番67-5644-46
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax500L FCMBユニオン
テクノフレックス¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0440アズワン品番67-5644-45
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax400L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5716アズワン品番67-5644-44
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax400L FCMBユニオン
テクノフレックス¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0364アズワン品番67-5644-43