絞り込み
呼び
- 13(3)
- 20(2)
- 25(1)
- 100(1)
材質
- ステンレス(17)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(8)
ホース長さ(m)
- 0.1(4)
- 0.15(7)
- 0.2(8)
- 0.25(7)
- 0.3(8)
- 0.35(6)
- 0.4(10)
- 0.45(6)
- 0.5(9)
- 0.6(8)
- 0.7(7)
- 0.8(8)
- 0.9(7)
- 1(7)
- 1.2(3)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 2(4)
- 10(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(24)
- テクノフレックス(420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(200)
- 南国フレキ工業(98)
- RS PRO(90)
- フカガワ(79)
- カクダイ(64)
- エスコ(61)
- リビラック(53)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- 東洋アルチタイト(39)
- トーフレ(29)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- フジモリ産業(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- 未来工業(13)
- ブランドをもっと見る

耐熱ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
フリーカットチューブ
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
ツバリング式 フリーチューブ
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
ツバリング式 フリーチューブ
ミヤコ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
排水用耐震フレキジョイント
ミヤコ¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
フリーチューブ(ファンコイル用)
ミヤコ¥829~税込¥912~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
フレキ用ニップル袋ナット付
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13×20
スマートチューブ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット
ミヤコ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ異径
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
高耐候性保温材付フリーチューブ
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム長さ(m)10
MBフリーカットチューブ
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
被覆ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
天井扇用フレキジョイント ジャンバラ
ミヤコ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。 伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。長さ(mm)300~600寸法100耐熱温度(℃)-20~80
フリーカットチューブ
ミヤコ¥7,798~税込¥8,578~1巻3日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
ウルトラエースフランジ付和風便器用
ミヤコ¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
ウルトラエース和風便器用
ミヤコ¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45口径(便器)92