絞り込み
呼び
  • 13(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレス(17)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ホース長さ(m)
  • 0.1(4)
  • 0.15(7)
  • 0.2(8)
  • 0.25(7)
  • 0.3(8)
  • 0.35(6)
  • 0.4(10)
  • 0.45(6)
  • 0.5(9)
  • 0.6(8)
  • 0.7(7)
  • 0.8(8)
  • 0.9(7)
  • 1(7)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 10(3)
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(199)
  • 南国フレキ工業(98)
  • フカガワ(71)
  • カクダイ(63)
  • リビラック(52)
  • ゼンシン(48)
  • エスコ(47)
  • クリモト(栗本鉄工所)(45)
  • オンダ製作所(22)
  • GAONA(ガオナ)(18)
  • 昌栄産業(16)
  • コクゴ(14)
  • フジモリ産業(14)
  • TOTO(12)
  • トーフレ(12)
  • テクノフレックス(10)
  • 東洋アルチタイト(10)
  • KVK(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーチューブ用ニップル ミヤコ

    フリーチューブ用ニップル

    ミヤコ(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質C3604BDクロームメッキ
  • フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコ

    フレキ用ニップル(ステンレス)

    ミヤコ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
    材質SCS13
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フレキシブルチューブ材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
  • フレキ用平行ニップル(ステンレス) ミヤコ

    フレキ用平行ニップル(ステンレス)

    ミヤコ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Gねじの継手です。 ステンレス製です。
    材質SUS304
  • フレキ用平行ニップル ミヤコ

    フレキ用平行ニップル

    ミヤコ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Gねじ×Gねじの継手です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 排水用耐震フレキジョイント ミヤコ

    排水用耐震フレキジョイント

    ミヤコ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
  • フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコ

    フレキ用ニップル(ステンレス)

    ミヤコ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
    材質SCS13
  • 砲金フレキ用ニップル ミヤコ

    砲金フレキ用ニップル

    ミヤコ
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
    材質青銅
  • フレキ用深型ニップル(給湯器用) ミヤコ

    フレキ用深型ニップル(給湯器用)

    ミヤコ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
  • フレキ用ニップル ミヤコ

    フレキ用ニップル

    ミヤコ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ツバリング式フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ

    ミヤコ
    ¥639~税込¥703~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
  • 耐熱ブレードフリーチューブ ミヤコ

    耐熱ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
    材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
  • フリーカットチューブ ミヤコ

    フリーカットチューブ

    ミヤコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
    材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
    材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
    材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
  • ステンレスフレキニップル ミヤコ

    ステンレスフレキニップル

    ミヤコ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじの継手です。ステンレス製です。
    材質SCS13
  • フリーチューブ(ファンコイル用) ミヤコ

    フリーチューブ(ファンコイル用)

    ミヤコ
    ¥829~税込¥912~
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
  • フレキ用ニップル袋ナット付 ミヤコ

    フレキ用ニップル袋ナット付

    ミヤコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13×20
  • フレキ用ニップル(オス×メス) ミヤコ

    フレキ用ニップル(オス×メス)

    ミヤコ
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法20×13
  • スマートチューブ ミヤコ

    スマートチューブ

    ミヤコ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。
    材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
  • ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット

    ミヤコ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
  • ツバリング式フリーチューブ異径 ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ異径

    ミヤコ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
    材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
  • 高耐候性保温材付フリーチューブ ミヤコ

    高耐候性保温材付フリーチューブ

    ミヤコ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
    材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム長さ(m)10
  • MBフリーカットチューブ ミヤコ

    MBフリーカットチューブ

    ミヤコ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
    用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
  • 被覆ブレードフリーチューブ ミヤコ

    被覆ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
    材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
  • ブレードフリーチューブ ミヤコ

    ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
    用途常温用材質内側/エラストマー、ナット/黄銅、外側/SUS304
  • 天井扇用フレキジョイント ジャンバラ ミヤコ

    天井扇用フレキジョイント ジャンバラ

    ミヤコ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。 伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
    長さ(mm)300~600寸法100耐熱温度(℃)-20~80
  • フリーチューブ用ニップル ミヤコ

    フリーチューブ用ニップル

    ミヤコ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質(本体)C3604BDクロームメッキ呼び径G13×G20材質(パッキン)EPDM
  • フリーカットチューブ ミヤコ

    フリーカットチューブ

    ミヤコ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻
    3日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
    用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
  • ウルトラエースフランジ付和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエースフランジ付和風便器用

    ミヤコ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
  • ウルトラエース和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエース和風便器用

    ミヤコ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45口径(便器)92
  • フレキ用ニップル(オス×メス) ミヤコ

    フレキ用ニップル(オス×メス)

    ミヤコ
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/黄銅、パッキン/EPDM寸法20×13

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース