絞り込み
電圧(V)
- 100
- AC100(11)
- AC110(8)
- AC115(8)
- AC120(8)
- AC127(8)
- AC200(10)
- AC208(8)
- AC220(8)
- AC230(8)
- AC240(8)
- AC380(8)
- AC400(9)
- AC415(8)
- AC420(8)
- AC440(8)
- AC460(8)
- AC480(8)
ブランド
- アイ・エイ・シー(1)
「電圧(V)」から絞り込む
AC100(11)
AC200(10)
AC240(8)
AC380(8)
AC400(9)
AC415(8)
AC420(8)
AC440(8)
AC460(8)
AC480(8)

超低露点エアードライヤー
アイ・エイ・シー¥399,800~税込¥439,780~1台28日以内出荷小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 結露防止用に適しています。 窒素ガスの代用として使用します。 自己再生方式で連続使用できます。 乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。仕様露点計量証明書付寸法(mm)380×300×595接続口径1/4PT質量(kg)約12.5消費電力(W)1電源AC100V 50/60Hzろ過精度(μm)0.01入口圧力(MPa)0.4~0.9