絞り込み
コード長さ(m)
- 0.15
- 0.1(4)
- 0.2(3)
- 0.23(2)
- 0.25(2)
- 0.3(4)
- 0.5(12)
- 0.6(3)
- 0.9(2)
- 1(161)
- 1.2(5)
- 1.5(68)
- 1.8(12)
- 2(224)
- 2.5(33)
- 3(139)
- 4(3)
- 5(99)
- 7(2)
- 10(12)
- コード長さ(m)をもっと見る
コンセント個数
- 3(2)
機能
- 耐トラッキング(1)
色
グリーン(1)
グレー(1)
パープル(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
コンセント(凹部)形状
- 2P(1)
ブランド
- SONIC(ソニック)[文具](2)
SONIC(ソニック)[文具]
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.5(12)
1(161)
1.2(5)
1.5(68)
1.8(12)
2(224)
2.5(33)
3(139)
5(99)
10(12)
コード長さ(m)をもっと見る
![スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831134-221102-02.jpg)


スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。材質ポリカーボネートコンセント個数3コンセント形状2P本体寸法(mm)48×126×26電源コード(m)0.15機能耐トラッキングUSBポート3![スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831107-221102-02.jpg)



スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USBは3ポート合計3.4Aの給電能力があり、複数同時充電ができるのでコンセントまわりもスッキリ! ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。材質ポリカーボネートコンセント個数3本体寸法(mm)48×126×26電源コード(m)0.15USBポート3耐トラッキングあり




![スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831134-221102-02.jpg)
![スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831107-221102-02.jpg)