絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.25
  • 0.1(4)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
  • 0.3(4)
  • 0.5(12)
  • 0.6(3)
  • 0.9(2)
  • 1(160)
  • 1.2(5)
  • 1.5(68)
  • 1.8(12)
  • 2(224)
  • 2.5(33)
  • 3(139)
  • 4(3)
  • 5(99)
  • 7(2)
  • 10(12)
コンセント個数
  • 3(2)
色
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • STYLED(1)
  • エアージェイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.5(12)
1(160)
1.2(5)
1.5(68)
1.8(12)
2(224)
2.5(33)
3(139)
5(99)
10(12)
コード長さ(m)をもっと見る
  • USB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ STYLED

    USB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ

    STYLED(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高出力最大30W PD(Power Delivery)対応 Type-Cポート搭載。スマホからノートPCまでPower Deliveryに対応した多くの端末を使用可能。Type-Aポートは接続機器の必要電流を自動認識して充電可能。手のひらサイズのモバイル電源タップ。電源コードが本体に収納できる便利なデザインだから、かばんなどに入れてもかさばりません。便利で使いやすい3口コンセント、合計1400Wまでの電気製品を接続可能。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×25×120口数3個口定格出力AC100V 14A 50/60Hz 合計1400WまでUSBポート数Type-A:3ポート、Type-C:1ポート電源コード(cm)約25定格入力AC100V 50/60Hz
  • PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    その他スマートIC搭載材質PC色ホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり

『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ