絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.9
  • 0.1(4)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(4)
  • 0.5(12)
  • 0.6(3)
  • 1(161)
  • 1.2(5)
  • 1.5(68)
  • 1.8(12)
  • 2(224)
  • 2.5(33)
  • 3(139)
  • 4(3)
  • 5(99)
  • 7(2)
  • 10(12)
コンセント個数
  • 3(2)
機能
  • スイングプラグ(1)
  • 絶縁キャップ付(1)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(2)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.5(12)
1(161)
1.2(5)
1.5(68)
1.8(12)
2(224)
2.5(33)
3(139)
5(99)
10(12)
コード長さ(m)をもっと見る
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ブラック
    ホワイト

    巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
    材質ポリカーボネート出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまでコンセント個数3個口コード長さ(m)0.9本体質量(g)206機能絶縁カバー、スイングプラグ包装形態ブリスターUSBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポートプラグ形状スイングコンセント3個口(表2個/裏1個)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
  • 巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ブラック
    ホワイト

    巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
    材質ポリカーボネート質量(g)204定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまでコンセント個数3出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25電源コード(m)0.9プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2耐トラッキングあり

『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ