絞り込み
コード長さ(m)
- 2.5
- 0.1(4)
- 0.15(2)
- 0.2(3)
- 0.23(2)
- 0.25(2)
- 0.3(4)
- 0.5(12)
- 0.6(3)
- 0.9(2)
- 1(162)
- 1.2(5)
- 1.5(68)
- 1.8(12)
- 2(223)
- 3(141)
- 4(3)
- 5(99)
- 7(2)
- 10(12)
- コード長さ(m)をもっと見る
コンセント個数
- 2(2)
- 3(4)
- 4(13)
- 6(10)
- 7.5(1)
- 8.5(1)
- 10(2)
機能
- ほこり防止シャッター(2)
- スイッチ付(1)
- スイングプラグ(8)
- フック穴付(1)
- 二重被覆(10)
- 絶縁キャップ付(10)
- 耐トラッキング(2)
- 耐熱性・難燃性(1)
- 雷ガード(8)
スイッチ
- なし(6)
- 一括集中スイッチ(4)
- 個別スイッチ(18)
色
ブラック(14)
ホワイト(22)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(2)
- その他(7)
- スイングプラグ(15)
L型プラグ・その他・スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
- 2P(4)
2P
ブランド
- エレコム(18)
- オーム電機(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- STAR Light(2)
- ELPA(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- MCO(1)
エレコム・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・STAR Light・ELPA・BUFFALO(バッファロー)・MCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.5(12)
1(162)
1.2(5)
1.5(68)
1.8(12)
2(223)
2.5
3(141)
5(99)
10(12)
コード長さ(m)をもっと見る

電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ (ランプなし) 雷ガード 省エネタップ コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ個別スイッチ(ランプ無し)定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コンセント形状2P機能雷ガード、スイッチ付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き、二重被覆、耐熱性、壁掛けフックプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 10個口 2P 2.5m 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷10個口・2.5mコードの個別スイッチ付き電源タップです。PC、モニター、充電器、ゲーム機など多数の機器をまとめて接続でき、使わない機器だけ個別にOFFできます。雷ガード、ほこり防止シャッター、ACアダプター対応配置で、節電と安全性を重視するデスク周りに便利です。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ほこり防止シャッター付きの6個口、雷ガード搭載電源タップです。ブラックでテレビ裏やPC周りに馴染み、未使用差込口へのほこり侵入を抑えて火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、耐熱性差込口を備え、古い電源タップの買い替えにも適しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
雷ガード付2AC2USB2.1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。材質ABS色ホワイトコンセント個数2コンセント形状2P機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ ブラック
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷テレビ周りに適した4個口のほこり防止シャッター付き電源タップです。ブラックで目立ちにくく、レコーダーや外付けHDD、ゲーム機の電源をすっきり整理できます。スイングプラグと絶縁キャップ付きで、家具裏やテレビ台裏の火災予防にも配慮した仕様です。色ブラック定格125V・15A・1500W
電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ
エレコム(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×44×25※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ほこり防止シャッター付きの4個口、雷ガード搭載電源タップです。ブラックでテレビ裏やPC周りに馴染み、未使用差込口へのほこり侵入を抑えて火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、耐熱性差込口を備え、古い電源タップの買い替えにも適しています。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。4個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×240×32※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。6個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷個別スイッチ付き4個口、雷ガード搭載の電源タップです。ブラックカラーでPCデスクやテレビ裏に使いやすく、機器ごとに電源をON/OFFして節電できます。大きめのACアダプターと干渉しにくい斜めスイッチ、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで安全性も重視しています。スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W
電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター L字プラグ roo’t
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。インテリアに馴染むデザインの4個口タップでテレビ周りやオーディオ、デスク上の配線整理に便利。側面差込口とL字プラグでACアダプターが干渉しにくく、ほこり防止シャッターや絶縁キャップ付きで火災予防にも配慮しています。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500W
電源タップ 延長コード 10個口 2P 2.5m 回転 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷10個口・2.5mの個別スイッチ付き雷ガードタップです。PC、モニター、ゲーム機、充電器など多くの機器をまとめて接続でき、各機器を個別にON/OFF可能。ほこり防止シャッター、ACアダプター対応配置、固定用穴付きで、デスク下や作業台の配線整理に適しています。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷個別スイッチ付き6個口、雷ガード搭載の電源タップです。ブラックカラーでPCデスクやテレビ裏に使いやすく、機器ごとに電源をON/OFFして節電できます。大きめのACアダプターと干渉しにくい斜めスイッチ、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで安全性も重視しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント
エレコム¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 一括スイッチ 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一括スイッチ付きの6個口、雷ガード搭載の電源タップです。PCやテレビ周りの電源をまとめてON/OFFでき、待機電力対策に役立ちます。雷サージ対策、スイングプラグ、二重被ふくコード、絶縁キャップ付きで、白色のシンプルな電源タップを探す方におすすめです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ集中スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード 一括スイッチ 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷一括スイッチ付きの4個口、雷ガード搭載の電源タップです。PCやテレビ周りの電源をまとめてON/OFFでき、待機電力対策に役立ちます。雷サージ対策、スイングプラグ、二重被ふくコード、絶縁キャップ付きで、白色のシンプルな電源タップを探す方におすすめです。スイッチ集中スイッチ定格125V・15A・1500W
電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント
エレコム¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W
電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター L字プラグ 丸型 roo’t
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。丸型デザインの4個口タップでテレビ周りや卓上、オーディオ機器の電源をおしゃれにまとめられます。放射状レイアウトで大きめのACアダプターも干渉しにくく、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ、二重被ふくコードで安全性にも配慮しています。
耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート
ELPA¥2,087税込¥2,2961個当日出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数3コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能雷ガードUSBポート2ポート雷ガードあり
差し込みフリータップ ベーシック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。コンセント個数8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり耐トラッキングあり
ランプレス個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります。 押しボタン式省エネスイッチでさらに節電できます。 シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。 絶縁カバー付きL型プラグ 丈夫な二重被ふくコードスイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数3機能ホコリ防止安全シャッター搭載、雷サージ軽減素子内蔵雷ガードあり
USBタップ6個口PD20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷材質ABSタイプ6個口ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
2ピン式電源タップ4個口ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181台翌々日出荷雷から大切な機器を守る雷サージ付き。2ピン4個口の電源タップ色ホワイトスイッチなしコンセント形状2ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×24×146機能雷サージ付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良交換のみプラグタイプスイングプラグ
耐雷USBコード付きタップ 2.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2.5機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷雷サージ軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減します。 押しボタン式スイッチ付き 絶縁カバー付きL型プラグ シャッターコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。 ACアダプターも使えるゆったりスペースコンセント付き 丈夫な二重被ふくコードスイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下雷ガードあり耐トラッキングあり
横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)
STAR Light¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ランプレス押しボタンスイッチ搭載 二重被ふくコード 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。 PBT樹脂と耐熱難燃樹脂採用、熱に強い2重ボディ 通電部モジュール化で経年劣化や温度変化によるクラック現象を回避スイッチ個別スイッチ定格15A-125V電力(W)合計1500までコンセント個数6耐トラッキングあり
横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)
STAR Light¥2,298税込¥2,5281個当日出荷LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 4個口
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷押しボタン式省エネスイッチ 難燃性樹脂使用で、熱に強いです。 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグスイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数4
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷押しボタン式省エネスイッチ 絶縁カバー付きL型プラグ 難燃性樹脂使用で、熱に強いです。 丈夫な二重被ふくコードスイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数3
2AC2USB2.1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様絶縁カバー:あり材質ABS出力最大出力:2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 合計使用容量が1500W超えた状態で継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切られます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。色ホワイトコンセント個数7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×262×28プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり