絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- カシムラ(51)
- サンワサプライ(47)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
- サンワダイレクト(26)
- オーム電機(22)
- エレコム(18)
- ELPA(15)
- AMPHENOL(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- Lazos(7)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 山崎実業(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- TRUSCO(4)
- Richell(リッチェル)(4)
- 日章工業(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ブランドをもっと見る

安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム色白適合プラグ3P
安全カバー/コンセント用
エスコ(1件のレビュー)¥485税込¥5341個当日出荷コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。色ベージュエスコ品番EA815HZ-30材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤取付け方法粘着テープ![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)
[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,220税込¥3,5421個当日出荷過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
海外用マルチプラグ変圧器
エスコ¥9,098税込¥10,0081個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。用途熱器具専用コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEエスコ品番EA940CD-124質量(g)310出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
6500A 雷ガード
エスコ¥1,040税込¥1,1441個4日以内出荷送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。エスコ品番EA815HZ-21定格125V・15A(1500W)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)340






![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)
![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)
![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)