リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
942件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトスピーカ 60W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 60W黒

    TOA
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08B スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
  • 乾電池式電子ホイッスル ZART

    乾電池式電子ホイッスル

    ZART
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    乾電池式の電子ホイッスルです。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせします。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。
    用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー、試験用電池電源単4形アルカリ乾電池×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33
  • SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    色マットホワイトタイプ埋込ボリュームコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラックタイプ埋込ボリュームコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)25(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)25(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。WEB会議ソフト”Zoom”や”Microsoft teams”、”Google Meet”などを利用したWEB会議や、ハイブリッド型イベントに最適。音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切換するスライドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声がPCへ流れないようユニット側で事前に設定することができます。
    質量(kg)10.2消費電力(W)25(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形300MHz帯ワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形300MHz帯ワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生することができます。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。WEB会議ソフト”Zoom”や”Microsoft teams”、”Google Meet”などを利用したWEB会議や、ハイブリッド型イベントに最適です。音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切換するスライドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声がPCへ流れないようユニット側で事前に設定することができます。
    質量(kg)10.2消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形300MHzワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形300MHzワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。WEB会議ソフト”Zoom”や”Microsoft teams”、”Google Meet”などを利用したWEB会議や、ハイブリッド型イベントに最適です。音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切換するスライドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声がPCへ流れないようユニット側で事前に設定することができます。
    質量(kg)10.2消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • WB-E1シリーズ専用 指向性ECMブームマイク AVIOT

    WB-E1シリーズ専用 指向性ECMブームマイク

    AVIOT
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    7日以内出荷
    オープンタイプならではの軽い着け心地と高音質を両立する、AVIOTの「ながら聴き」イヤホン、Openpiece シリーズ。骨を通じて音を振動として届けるため、耳穴を密閉することなく周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる骨伝導タイプのイヤホン「Elite」は、。圧倒的な高音質、仕事でもプライベートでも役立つ機能、あらゆるシーンにマッチするスマートなデザイン、その全てを満たす、唯一無二のプレミアムな一台です。
    付属品指向性ECMブームマイク+ブームマイク用風防(WB-E1M のみ)、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード、ケース、USBキャップ充電時間約1.5時間連続再生時間最大:12時間再生時間は使用環境により変動する可能性がありますバッテリー容量(mAh)145端子マイク:エレクトリックコンデンサーマイク、USB Type-C指向性単一指向性防水性IPX5相当指向性ECMブームマイクは非防水ですポート充電:USB Type-Cドライバ種類ダイナミック型骨伝導ドライバー及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプBluetoothversion:5.2内蔵マイク通話用内蔵:MEMSマイク対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイス連続通話時間(時間)最大:6マルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,HSP,AVRCP
  • カラーIDキャップス(5色入) SHURE

    カラーIDキャップス(5色入)

    SHURE
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    12日以内出荷
    5 色の識別キャップのキット(ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、レッド)
  • コンデンサー型マイクロフォン SHURE

    コンデンサー型マイクロフォン

    SHURE
    ¥149,800税込¥164,780
    1式
    12日以内出荷
    厳しい数々の品質基準をクリアしたKSM9は、高い音質が求められるライブ・パフォーマンスの場においても、繊細な音のニュアンスを余すところなく再現します。. デュアル・ダイアフラム設計で、2種類の指向特性をスイッチで切り替えが可能なKSM9は、世界中のトップ・アーティストが愛用しています。 スーパーカーディオイド/カーディオイド (スイッチ切替)、コンデンサー型モデル。
  • スタジオ用マイクキット(4本セット) SHURE

    スタジオ用マイクキット(4本セット)

    SHURE
    ¥68,980税込¥75,878
    1式
    12日以内出荷
    レコーディングやパフォーマンス用のプロ品質のマイクロホン。
  • ドラム用マイクキット SHURE

    ドラム用マイクキット

    SHURE
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1式
    12日以内出荷
  • SB904用 シングルバッテリーチャージャー SHURE

    SB904用 シングルバッテリーチャージャー

    SHURE
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    12日以内出荷
    シングルバッテリ充電器は、GLX-D+デジタルワイヤレス送信機で使用されるShureのSB904リチウムイオン充電池を、AC電源とGLX-DUSB-Cポート経由で充電できます。
  • GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 SM58マイクヘッド SHURE

    GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 SM58マイクヘッド

    SHURE
    ¥61,980税込¥68,178
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLXD2+/SM58ハンドヘルド型送信機は、SM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
  • GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA87Aマイクヘッド SHURE

    GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA87Aマイクヘッド

    SHURE
    ¥89,980税込¥98,978
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLXD2+/B87ハンドヘルド型送信機は、BETA87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
  • GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA 58Aマイクヘッド SHURE

    GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA 58Aマイクヘッド

    SHURE
    ¥73,980税込¥81,378
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLXD2+/B58ハンドヘルド型送信機は、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
  • BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL93ラベリアマイク) SHURE

    BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL93ラベリアマイク)

    SHURE
    ¥85,980税込¥94,578
    1式
    12日以内出荷
    BLX シングルチャンネルボディパック型システム ? プレゼンター。BLX1 ボディパック型送信機:。2 個の単三型アルカリ乾電池(付属品)で最大 14 時間の連続使用が可能。最大 90mの動作範囲に対応。受信機周波数を迅速かつ容易に調整できます。TQG 接続は、Shure ラベリア、ヘッドセット、イヤーセット、および、楽器用マイクロホンおよびギターケーブルで使用できます。簡単でわかり易いオン/オフスイッチ。26dB の調整可能ゲインレンジ。軽量、堅牢な構造。BLX4 受信機:。ワンタッチで操作できる QuickScan 周波数選択で、最良の使用可能な周波数を素早く検出(干渉がある場合)。周波数帯域毎に最大6の互換性のあるシステムに対応。XLR および ?” 出力コネクター。マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ。2 色のオーディオステータスインジケーター LED。緑色: オーディオレベルは正常です。赤色: オーディオレベルが高すぎます(過負荷/クリッピング)。Shure の BLX プレゼンターワイヤレスシステムはワールドクラスのデザインと構造で、セットアップと操作が簡単かつ容易です。QuickScan 周波数選択で、話声収音用途向けの耐久性に優れた装着型WL93 ラベリアマイクロホンが装備されています。伝説的なサウンドと性能を手軽に再現します。構成内容:BLX4 シングルチャンネルワイヤレス受信機、BLX1 ボディパック型送信機、WL93無指向性コンデンサ型ラベリア・マイクロホン、PS23 ACアダプター、キャリングケース付。オプションアクセサリー: URT2 ラックトレイ
  • BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL185ラベリアマイク) SHURE

    BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL185ラベリアマイク)

    SHURE
    ¥77,980税込¥85,778
    1式
    12日以内出荷
    BLX シングルチャンネルボディパック型システム ? プレゼンター。Shure の BLX プレゼンターワイヤレスシステムはワールドクラスのデザインと構造で、セットアップと操作が簡単かつ容易です。QuickScan 周波数選択で、話声収音用途向けの耐久性に優れた装着型PG185 ラベリアマイクロホンが装備されています。伝説的なサウンドと性能を手軽に再現します。
  • BLXハンドヘルド・ワイヤレスシステム(BETA58ハンドヘルドマイク) SHURE

    BLXハンドヘルド・ワイヤレスシステム(BETA58ハンドヘルドマイク)

    SHURE
    ¥77,980税込¥85,778
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX24/B58ワイヤレスボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、BETA58Aハンドヘルド型送信機(レジェンド級)、マイクロホンクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。
    付属品キャリングケース、 WA371 マイクホルダー、PS24J ACアダプター
  • BLXデュアル・ハンドヘルド・ワイヤレスシステム(SM58ハンドヘルドマイク 2本) SHURE

    BLXデュアル・ハンドヘルド・ワイヤレスシステム(SM58ハンドヘルドマイク 2本)

    SHURE
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    12日以内出荷
  • 無線放送器 松栄電子工業

    無線放送器

    松栄電子工業
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    62日以内出荷
    事業所内無線放送システムは、トランペットスピーカーを搭載した無線放送器とトランシーバーを組み合わせて音声放送を行う放送システムです。工場や倉庫、事業所内などにおいて、有線配線を必要とせず、無線による音声の一斉放送が可能です。騒音環境になりやすい現場でも十分な音量で音声を伝えることができ、広い構内や複数エリアへの情報伝達にも対応します。平常時の業務連絡から注意喚起まで、事業所内の音声情報伝達を支援する放送機器として活用できます。AC電源のある場所であれば設置可能です。既存無線の有効活用や日常業務での効率的な放送運用を重視する方におすすめです。
    仕様トランペットスピーカー質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)-10~+50動作方式無線機通話音声の拡声放送寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×241×665(突起物除く)消費電流(mA)~300使用環境屋内防塵防水性能IP5X(屋内仕様)無線通信方式デジタル簡易無線(登録局)入力電圧AC100V (±10%)
  • 100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト オースミ電機

    100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト

    オースミ電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
    用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。付属品Uアングル(アルミ製)/M5セムス(ステンレス)×2その他【ネット】丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8色ホワイト材質(本体)PPカルプ樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144周波数【再生】80Hz~20kHzインピーダンス6Ω(25W) / 10kΩ(1W)・5kΩ(2W)・3.3kΩ(3W)コード長さ(cm)【スピーカコード】80スピーカー100mmフルレンジスピーカ音圧(dB/m)84定格入力25W(最大80W)
  • スタンド マイク用 サンワサプライ

    スタンド マイク用

    サンワサプライ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線。有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
    セット内容マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装質量(kg)1.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×330 ※台座/直径165対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM4、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B対応(マイク)直径/18~35mm、質量/最大500gねじ径(inch)(ホルダー部)5/8高さ調整範囲(mm)(スタンド)250~400
  • オーロラ キタムラ産業

    オーロラ

    キタムラ産業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    6日以内出荷
    高輝度LEDを使用し、明るいのはもちろん広視野角で視認性も抜群です。断続回転と点滅を組み合わせた点灯パターンで目立ちます。
    用途現場での注意喚起として。高さ(mm)1800~2600LED色赤LED108個パターン点灯:回転点滅
  • バレーボールホイッスル molten

    バレーボールホイッスル

    molten
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    モルテン独自のバレーボール低音ホイッスル
    付属品ロープ(調整リング2個)付き材質ABS樹脂音量(dB)106/m
  • コーチングホイッスル molten

    コーチングホイッスル

    molten
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    スキル・フィジカル指導のためのコーチング用ホイッスル
    付属品ロープ(調整リング2個)付き材質ABS樹脂音量(dB)107/m
  • デスクトップマイクスタンド GATOR Case

    デスクトップマイクスタンド

    GATOR Case
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    SH-DESKTOP1ラウンドベースマイクスタンドは、耐衝撃性に優れたブラックパウダーコーティングされたスチール製で、SHUREマイクを安定して保持できるように設計されており、放送、ポッドキャスト、ライブストリームなど、さまざまな用途に使用いただけます。人間工学に基づいたデザインのグリップ・ツイストクラッチにより、マイクの高さを10.5~16インチの間でシームレスに調整し、常に理想的な位置に固定できます。6インチの滑り止めウェイト付きラウンドベースに振動吸収用ゴム製のパッドを採用しているため、オーディオを外部の干渉から守ります。ケーブルクリップを取り付けることで、ワークスペースを整理できます。また、米国製と欧州製のマイククリップに対応しているため、汎用性が非常に高いです。
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    5日以内出荷
    Shure SM7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?。外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?。これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?。また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。主な特徴。・専用設計。?Shure SM7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。・高耐久素材。?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。・優れた保護性能。?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。・軽量設計。?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。・快適な携帯性。持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。
    仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    ・ハンドワイヤードマイク30本を収納可能。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm。・重量2.75kg。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
  • マイクスタンド GATOR Case

    マイクスタンド

    GATOR Case
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    5日以内出荷
    SH-RBMICSTAND10は、あらゆるライブパフォーマンスやレコーディング環境においてご使用いただける標準的なラウンドベースのマイクスタンドです。ブラックパウダーコーティングが施されたスチール製の本製品は、ステージやスタジオに最適な耐久性と高いデザイン性を兼ね備えています。安定性の高い10インチ型ウェイト・ベースは、振動を吸収するゴム製パッドによって補強され、ノイズや信号障害を遮断します。人間工学に基づいたツイスト・クラッチにより、36インチから64インチまでの高さを簡単に調整・固定できます。一体形ケーブルクリップは、ケーブルをすっきりとまとめることができ、マイククリップは米国製と欧州製の両方に対応しています。
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    ・ハンドワイヤレスマイク7本を収納可能。アクセサリー収納トレイ2段+仕切り版4個付属。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm / 重量4.0kg。※マイクは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
  • マイクスタンド GATOR Case

    マイクスタンド

    GATOR Case
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    5日以内出荷
    SH-TRIPODSTANDLPは、あらゆるステージやスタジオでの特殊なマイキングのニーズに対応したロープロファイル三脚マイクスタンドです。耐久性のあるブラックパウダーコートスチールで製造されたこのスタンドは、ベースドラム、ギターアンプ、または同様の用途でのマイキングに特に重点を置いて設計されています。人間工学に基づいたツイストロック・クラッチにより、20~23.5インチの間で簡単に高さ調節ができ、伸縮式ブームアームにより、必要な場所に正確にマイクを設置できる汎用性が備わっています。折りたたみ可能な三脚ベースには滑り止めのゴム足が装備され、取り外し可能な白色の縁取りが安全性を高め、照明の暗い場所で使用する際の目印となります。マイクをしっかりと支え、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    5日以内出荷
    Shure MV7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?。外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?。これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?。また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。主な特徴。・専用設計。?Shure MV7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。・高耐久素材。?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。・優れた保護性能。?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。・軽量設計。?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。・快適な携帯性。持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。?
    仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    5日以内出荷
    最大4本のマイクを収納できる Shure パッド入りマイクバッグ。・最大4本のマイクを収納できるパッド入りマイクバッグ。・お好みのShure有線マイクにフィットする設計。・4つの個別のマイクドロップと追加の収納コンパートメントを備えた巣状の内部構造。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。
    仕様外寸: 長さ 33.02cm、幅 22.86cm、高さ 15.24cm / 質量: 0.9kg
  • デスクトップマイクスタンド GATOR Case

    デスクトップマイクスタンド

    GATOR Case
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    5日以内出荷
    SH-DESKTOP2は、デザインと機能性の両方を求めるユーザー向けに設計された、コンパクトで薄型のマイクスタンドです。使用目的に合わせて設計されており、放送やポッドキャスト、ライブストリーミングなど、さまざまなオーディオアプリケーションに最適です。滑らかなブラックパウダーコーティングが施されたスチール製で、耐久性に優れ、作業スペースに違和感なく溶け込みます。人間工学に基づいたグリップツイストクラッチにより、13~16インチの範囲で手軽に高さ調節ができ、一体形構造のブームアームにより、マイクの位置を調整できます。安定性を高める4.5 x 8インチの重量のある長方形のベースと、振動を吸収するゴム製パッドは、放送やレコーディングの障害となるノイズを排除し、クリーンな信号をキャプチャーするのに効果的です。さらに、SH-DESKTOP2にはケーブルクリップが取り付けられているため、机上を整理できます。また、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しているため、極めて汎用性の高い製品となっています。
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    5日以内出荷
    Shure パッド入りマイクスタンドバッグ、スタンド 3 本、マイク 5 本、ケーブルを収納可能。耐候性に優れたロート成型構造。・個別のコンパートメントにより、最大3つのスタンドの金属同士の接触を防止します。・5つの個別のマイクドロップを備えた形成された巣の内部コンパートメント。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・強化パッド入りキャリーハンドル。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・ケーブルを収納できる一体型ケーブルコンパートメント
    仕様内寸: 長さ109.22cm、幅20.32cm、高さ20.32cm・外寸: 111.76cm、幅26cm、高さ20.95cm・質量: 1.81kg
メガホン・ホイッスル・マイク