カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TOA(330)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- ユニペックス(UNI-PEX)(105)
- サンワサプライ(41)
- エスコ(28)
- オースミ電機(28)
- ノボル電機(21)
- KC(19)
- GATOR Case(18)
- SHURE(12)
- トーエイライト(11)
- audio-technica(8)
- 日本緑十字社(7)
- JBL professional(7)
- 旭電機化成(6)
- molten(6)
- キングジム(5)
- デビカ(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PAアンプ
TOA¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
15W防滴メガホン・ホイッスル付
ユニペックス(UNI-PEX)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20/定格15使用電源単2乾電池×6電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)防塵防水性能IP54外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ
ユニペックス(UNI-PEX)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形
ユニペックス(UNI-PEX)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)使用電池単3乾電池×1送信出力1mW寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000送信周波数(MHz)300帯RoHS指令(10物質対応)対応
モノラルパワーアンプ
オースミ電機¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.4消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)電源AC100V 50/60HZ最大出力(W)15(HIGH/LOW)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTLS/N比70dB以上入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
カラオケエコーマイクロホン
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1)長さ(mm)210型式ダイナミック型質量(g)約380(コード含む)コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)周波数特性50~13000Hzヘッド径(Φmm)52.8出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ指向性単一指向性
木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)
ユニペックス(UNI-PEX)¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷日本消防検定協会認定品種別L級(非常用)質量(kg)約2.0区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力3W音響パワーレベル(dB)95(1W)
壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付
ユニペックス(UNI-PEX)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷日本消防検定協会認定品 アッテネーター付種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W音響パワーレベル(dB)97(1W)
PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)
ユニペックス(UNI-PEX)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷PR-176シリーズ専用仕様ジャージーネット色ホワイト寸法(Φmm)230
PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)
ユニペックス(UNI-PEX)¥2,798税込¥3,0781台7日以内出荷PR-176シリーズ専用仕様エキスパンドメタル色ホワイト寸法(Φmm)230
ミュージックチャイム
ユニペックス(UNI-PEX)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。 インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。 液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。 起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。 起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。 別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。 大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。電源(V)AC100(50/60Hz)出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)
EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用)
ユニペックス(UNI-PEX)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。質量(g)約285奥行(mm)43.5寸法(幅W×高さH)(mm)30×132棚受け金具棚受アクセサリー
ユニット式卓上アンプ 120W
ユニペックス(UNI-PEX)¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。質量(kg)約9.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(電気用品安全法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145定格出力(W)120消費電流(A)AC4.0(定格出力時)インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)
ユニット式卓上アンプ 60W
ユニペックス(UNI-PEX)¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。質量(kg)約9.0電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95(電気用品安全法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145定格出力(W)60消費電流(A)AC2.4(定格出力時)インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)
スピーカー FH-585
ノボル電機¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)質量(kg)約2奥行(mm)180定格出力(W)5電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)音圧レベル(dB)109口径(mm)140×140回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
エマージェンシーホイッスル CPR-47L
MIZAR(ミザールテック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。また、蓄光タイプのクリップは長時間発光するルミノーバ夜光を使用しており、暗い場所でも長時間光るので安心です。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。仕様ホイッスル波長:3000Hz色蓄光本体質量(g)15音量(dB)95保持力クリップ:約2リール長さ(m)0.7
エマージェンシーホイッスル CPR-47
MIZAR(ミザールテック)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。仕様ホイッスル波長:3000Hz本体質量(g)15音量(dB)95保持力クリップ:約2リール長さ(m)0.7
Thronmax MDrill One Pro 96kHz/24bit USBマイクロフォン
Thronmax¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ハイレゾ音質、4つの指向特性のクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、インタビュー、レコーディング、多人数のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 4つの異なる指向特性の設定は、マイクを利用するスタイルに応じて柔軟に対応。 ボーカル、楽器演奏、ポッドキャスト、インタビュー、ビデオ会議、ストリーミングなどのレコーディングに最適。 マイク本体正面にあるモードボタンを押すだけで、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つのレコーディングモードを切り換えて選択、1つのマイクで環境に合わせて最適なレコーディングができる。 スマートなLEDインジケーター。 マイク ゲインとヘッドフォン ボリュームは、マイク側でコントロールできます。 スマートなLEDインジケーターは、コントロール時にゲインはグリーンで、ボリュームはブルーで表示します。 「iFデザインアワード 2021」「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 iFデザインアワード(iF design award)は、ドイツのiF International Forum Designにより1953年に設立され、「優れたデザインの証」として国際的に認知されているデザイン賞です。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、3m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様3×16mmスタジオ品質コンデンサーカプセル色ジェットブラック質量(g)698出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×225接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)周波数特性20Hz~20kHz消費電力(mA)250/5V(USB)指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
ハンズフリー 小型拡声器
アルインコ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844材質ポリカーボネート幅(mm)56高さ(mm)88質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36奥行(mm)26.2バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh防塵・防滴IP67相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
木製壁掛型スピーカー
TOA¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです 現場での施工性と意匠性に優れています スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です 従来品より約20%軽量化しました 消防認定品です種別L級質量(kg)1.7定格出力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99周波数特性160Hz~17kHz音圧レベル(dB)95(1W、1m)色(本体)ライトグレー型式承認番号認評放第2019~7号定格入力(W)6
ピンマイク
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB対応機種MM-SPAMP8WPM周波数特性100Hz~15kHzコネクタミニXLR コネクタ4pin(メス)ケーブル長(mm)約900インピーダンス(Ω)680
防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8色ブラック(B)タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144インピーダンス公称:6Ω(25W)再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ定格入力(W)25(最大80)
防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ
オースミ電機¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ
オースミ電機¥8,898~税込¥9,788~1台5日以内出荷バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ
オースミ電機¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。仕様SPハンガー対応材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)3タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)58~18kHz音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/mスピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)45(最大150)
天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ
オースミ電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台5日以内出荷小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ
オースミ電機¥7,998~税込¥8,798~1台5日以内出荷フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~18kHzスピーカー160mmフルレンジスピーカ
天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)650(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)
ヘッドセットマイクロホン WX-SM405
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ質量(kg)約38使用温度範囲(℃)5~35感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー周波数特性100Hz~15kHz
ストレートマイクスタンド(黒)
K&M¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷あらゆる用途に幅広く使えるマイクスタンドのスタンダードタイプ。ブラック仕上げの2段式。高い安定性で信頼性も抜群の製品です。適合ホルダー部:3/8インチ規格質量(kg)20.2寸法(cm)高さ調整範囲:89~159仕上艶消ブラック加工
卓上マイクスタンド
QUIKLOK¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷卓上マイクスタンド適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)質量(kg)2.5幅(cm)前面側:15、背面側:6長さ(cm)調整:35~57奥行き(cm)19
5Wメガホン(録音機能付)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷仕様録音・再生機能付きハンドメガホン材質ABS樹脂サイズ直径138×220mm質量(g)463電源単2電池×4本(別売)定格出力5W到達距離(m)音声:約70/100mサイレン




















![不織布マイクカバー 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75820475-220225-02.jpg)