絞り込み
ブランド
  • TOA
  • モノタロウ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(106)
  • ノボル電機(45)
  • サンワサプライ(43)
  • エスコ(37)
  • オースミ電機(32)
  • SHURE(29)
  • サンワダイレクト(22)
  • KC(19)
  • GATOR Case(18)
  • 日本緑十字社(14)
  • グリーンクロス(12)
  • トーエイライト(11)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
  • 旭電機化成(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • audio-technica(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    種類ハンドタイプ付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
  • 天井スピーカー パネル(樹脂枠) TOA

    天井スピーカー パネル(樹脂枠)

    TOA
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ABS樹脂/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)、ネット:アルミエキスパンド/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)塗装対応国土交通省規格対応設置形態天井埋込型
  • 壁掛型スピーカー TOA

    壁掛型スピーカー

    TOA(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩスピーカー12cmコーン型音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)周波数特性200Hz~18kHz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)奥行(mm)101定格入力(W)3設置形態壁掛型材質(裏板)ハードボード寸法(高さ)(mm)195認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • ハンズフリー拡声器 TOA

    ハンズフリー拡声器

    TOA(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    付属品ヘッドセットマイクロホン(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)…1、ウエストベルト(本体に装着済み)…1、バッテリースペーサー…2、マイクケーブルクリップ…1質量(g)本体(ベルト含む、電池別):約480、ヘッドセットマイクロホン:約50タイプハンズフリー型出力定格6W、最大10W:単3形乾電池6本使用時(DC9V)/定格3W、最大4W:単3形乾電池4本(付属のバッテリースぺーサー使用時)使用時(DC6V)電源単3形乾電池(LR6):6本(DC9V)、4本(DC6V)、単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51):6本(DC7.2V)、4本(DC4.8V)長さ(cm)55~120(最大伸長時)表面処理鋼板 塗装感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)ベルト色ウエスト:黒色材質(ケース)フロント:ABS樹脂、リア:ABS樹脂入力マイク(MIC):ー30dB 3kΩ Φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給/予備(AUX):ー10dB 2kΩ Φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応)マイクロホンヘッドセット:エレクトレットコンデンサーマイクロホン寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)133×96×222(ベルト部を除く)周波数特性300Hz~14kHz(偏差-26dB)電池持続時間:音声時:約8時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約7時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時)/AUXステレオ入力時(音楽再生):約9時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約9時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(使用時)材質(ベルト)ウエスト:伸縮性ゴム距離<通達>音声時:約100m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時)、約80m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時)内蔵音なし
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80対応国土交通省規格対応周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)音圧レベル(dB)(出力)93(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型取付穴寸法(mm)Φ150(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)134認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 赤外線マイク用充電電池 TOA

    赤外線マイク用充電電池

    TOA
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
    適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • 卓上型マイクスタンド TOA

    卓上型マイクスタンド

    TOA(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
    ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶付属品クリップ式マイクホルダー
  • マイク延長コード TOA

    マイク延長コード

    TOA(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(2m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
    周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)取付穴寸法(mm)Φ200(最大天井厚50mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)95対応国土交通省規格対応音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー6cmコーン型定格入力(W)3設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)174認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • マイクロホン(DIN) TOA

    マイクロホン(DIN)

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。
    仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2材質ABS樹脂グレー質量(g)200形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)カールコード:2(伸長時)感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38周波数特性100Hz~10kHzコード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)
  • ホーンスピーカー15Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー15Wトランス付き

    TOA(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
    仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • ACアダプタ TOA

    ACアダプタ

    TOA
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    スイッチング方式の小型電源アダプターです。
    付属品電源コード(2m)×1材質ケース:耐熱樹脂黒質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC24V1Aコード長さ(m)1.5消費電流(mA)AC500、入力100VプラグRC6705センター+消費電力(VA)50リップル電圧(mV)100(p-p)
  • 10W 卓上アンプ TOA

    10W 卓上アンプ

    TOA
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
    付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
  • 接話型マイク TOA

    接話型マイク

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
  • ワイヤレスチューナーユニット(シングル) TOA

    ワイヤレスチューナーユニット(シングル)

    TOA
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
    トラスコ品番443-8680幅(mm)60高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)138.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出型スピーカ3W TOA

    露出型スピーカ3W

    TOA
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
    その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • 木製壁掛型スピーカ TOA

    木製壁掛型スピーカ

    TOA
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
    その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • ショルダーメガホン30Wホイッスル付 TOA

    ショルダーメガホン30Wホイッスル付

    TOA
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
    種類ショルダーメガホン仕様内蔵音:ホイッスル付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1トラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ER-1103用乾電池ケース TOA

    ER-1103用乾電池ケース

    TOA
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
  • ニッケル水素充電池 TOA

    ニッケル水素充電池

    TOA
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
    付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • マッチングトランス TOA

    マッチングトランス

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
    材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)内径(Φmm)9(ブッシング)配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm周波数特性80Hz~16kHz取付可能幅(mm)25~60取付可能パイプ径(Φmm)10~51取付可能板厚(mm)2~35
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
    仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
  • 天井埋込型スピーカ BGM用 TOA

    天井埋込型スピーカ BGM用

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
    付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~50取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)6インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
  • 耐熱壁掛型スピーカ TOA

    耐熱壁掛型スピーカ

    TOA
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。
    種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス質量(kg)2.2形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153周波数特性90Hz~10kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー耐熱12cmコーン型定格入力(W)5インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
  • BGMアンプ TOA

    BGMアンプ

    TOA
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
    材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート周波数特性100Hz~20kHzS/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • 1台用ラックマウント金具 TOA

    1台用ラックマウント金具

    TOA(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    パネル幅210 mmのインテリジェントスイッチをEIA規格のラックに2台取り付けるための金具です。(1サイズ)
    付属品本体取付ねじ×30、ラック取付ねじ×4適合機種PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS質量(g)400構成部品ラックマウント金具×2、ジョイント金具A×1、ジョイント金具B×1
  • 木製壁掛型スピーカー 3W ATT付 TOA

    木製壁掛型スピーカー 3W ATT付

    TOA
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    仕様●パワーレベル:93トラスコ品番217-4550材質スピーカーコンセント:HIPS樹脂質量(kg)約1.7キャビネット・スピーカーコンセント:ライトグレー(マルセンN8.5近似色)、前面ジャ-ジネット:ライトグレー(マルセンN8.0近似色)区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99対応国土交通省規格対応周波数特性160Hz~17kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ、10KΩ定格出力電力(W)3音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3材質(キャビネット)木製、HIPS樹脂認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • メガホン TOA

    メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    種類ウエストホーン仕様内蔵音/ホイッスル
  • 取付バンド TOA

    取付バンド

    TOA
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷
    主にスピ-カ等のポ-ルに取付けるバンドです。
    仕様溶融亜鉛めっき質量(g)360(1本当たり)取付可能ポール径(Φmm)約90~340
  • アルミプレート TOA

    アルミプレート

    TOA
    419税込461
    1個
    当日出荷
    フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
    付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603材質アルミ合金t1.2ヘアライン質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ホーンスピーカー等を壁面に取付ける金具です。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具の補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具にガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
    仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有するホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等(別売)セット内容取付金具本体×1、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット)×各一式質量(g)910(本体のみ)耐荷重(kg)5
  • 埋込形スピーカ TOA

    埋込形スピーカ

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
    仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる材質アルミヘアライン周波数特性150Hz~18kHz音圧レベル(dB)出力86(1W/1m)スピーカー7.7cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
  • サウンドリピーター TOA

    サウンドリピーター

    TOA
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。
    仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4録音時間(分)最大6歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)録音方式USBデータ転送またはアナログ録音使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)80取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×8
  • コンパクトスピーカ TOA

    コンパクトスピーカ

    TOA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
    その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)質量(kg)2.5(本体のみ)形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ)周波数特性80Hz~20kHzコードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)スピーカー12cmコーン型+ドーム型定格入力(W)20指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※)インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換音響パワーレベル(dB)91(1W)
  • プレストークワイヤレス充電器 TOA

    プレストークワイヤレス充電器

    TOA
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
    付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85
  • マイク用コンセント TOA

    マイク用コンセント

    TOA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
  • ヘッドセットマイク TOA

    ヘッドセットマイク

    TOA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。 ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
    質量(g)約50(コード含む)
メガホン・ホイッスル・マイク