リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
942件中 921942
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロホンミキサー Panasonic(パナソニック)

    マイクロホンミキサー

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1箱
    5日以内出荷
    仕様接続可能マイクロホン最大6本、入力感度切り換え3段階
  • 増設用操作ユニット Panasonic(パナソニック)

    増設用操作ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1箱
    5日以内出荷
  • 音声警報機能付非常リモコン20局 Panasonic(パナソニック)

    音声警報機能付非常リモコン20局

    Panasonic(パナソニック)
    399,800税込439,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約4.9電源(V)DC24 330mA(本体または電源制御ユニット、非常電源ユニットより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×221×59
  • 音声ケーブル Panasonic(パナソニック)

    音声ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱
    5日以内出荷
  • PWRCONTケーブル Panasonic(パナソニック)

    PWRCONTケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 多芯音声ケーブル Panasonic(パナソニック)

    多芯音声ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)2
  • CONTBUSBケーブル Panasonic(パナソニック)

    CONTBUSBケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1箱
    5日以内出荷
  • CONTBUSAケーブル Panasonic(パナソニック)

    CONTBUSAケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱
    5日以内出荷
  • 非常電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    非常電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約4.9(蓄電池別)電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88×310充電方式トリクル充電
  • 業務放送システム Panasonic(パナソニック)

    業務放送システム

    Panasonic(パナソニック)
    749,800税込824,780
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)WK-KC600:幅480×高さ221×奥行120、WU-KR600:幅480×高さ132×奥行300質量(kg)WK-KC600:約4.8、WU-KR600:約8.2電源(V)WK-KC600(システムコントローラー):DC24 /370mA(WU-L62より供給)、WU-KR600( 入出力制御ユニット):DC24 /480mA(WU-L62より供給)
  • 増設用操作ユニット Panasonic(パナソニック)

    増設用操作ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1箱
    5日以内出荷
  • コネクター用ボックス(床埋込型) Panasonic(パナソニック)

    コネクター用ボックス(床埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)149×179×158質量(kg)約1.5耐荷重(kg)300適合プラグマイク:XLR-3-12C相当品、スピーカー:XLR-4-12C相当品適合コネクタマイク:XLR-3-31相当品(別売)、スピーカー:XLR-4-31相当品(別売)
  • 800MHz帯ワイヤレス受信機 Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯ワイヤレス受信機

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1箱
    5日以内出荷
  • 充電器 Panasonic(パナソニック)

    充電器

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1箱
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ワイヤレスマイクロホン ハンド Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン ハンド

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1箱
    3日以内出荷
    長さ(mm)222質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む)最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52)マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本接続端子設定保守用:USBマイクロB
  • アンテナ給電ユニット Panasonic(パナソニック)

    アンテナ給電ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)本体:約67×25.5×67(突起部除く)、アダプタ:約75×27.3×47.5(DCケーブル、電源コードを除く)質量(g)本体:約62(ACアダプター、電源コードを除く)、ACアダプタ:約138(電源コードを除く)電源(V)AC100,50/60Hz(付属品専用ACアダプター使用)消費電力(W)約8ケーブル長(mm)ACコード部・DCコード部も共に1830(プラグ含む)
  • 800MHzワイヤレスチューナーユニット Panasonic(パナソニック)

    800MHzワイヤレスチューナーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1箱
    5日以内出荷
  • スピーカーマイク Panasonic(パナソニック)

    スピーカーマイク

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約1(取付金具除く)/約1.2(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×114×70(突起部を除く)音圧レベル(dB)90
  • センターモジュール Panasonic(パナソニック)

    センターモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    399,800税込439,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約1.9(壁取付金具含まず)消費電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×275×50電源電圧(V)AC100(50/60Hz)液晶サイズ7型解像度液晶画面:WVGA800×480
  • 800MHz帯ワイヤレス混合分配器 Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯ワイヤレス混合分配器

    Panasonic(パナソニック)
    87,980税込96,778
    1箱
    5日以内出荷
  • かるーいホン ユニット

    かるーいホン

    ユニット
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
    材質ASA樹脂全長(mm)228高さ(mm)205質量(g)約400(電池別)タイプ防雨型最大出力(W)6口径(Φmm)109定格出力(W)4.5保護等級IP66電池単3形電池4本ストラップ長(mm)約400
  • クリアホーン取付金具 Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1式
    5日以内出荷から7日以内出荷
    WT-7000シリーズ専用のクリアホーン取付金具です。
    適合機種WT-7015、7030材質/仕上SPCC/黒色塗装
メガホン・ホイッスル・マイク