リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
942件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    デジタルマルチプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。 音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。 前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。 タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。
    仕様ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~45消費電力(W)17出力ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)入力ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit仕上(パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色)電源電圧(V)AC100・50/60Hz周波数特性20Hz~20000Hz外部制御機能方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス)パターン(コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
  • 800MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナ Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷
    ダウンコンバーター方式のアンテナ。 天井に埋込んで使用。 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
    質量(g)335(金具パネル含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(アンテナ部)72×225×27、(天井取付パネル)Φ149×17、(天井取付金具)139×69×62仕上(アンテナ部)ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、(天井取付パネル)ABS樹脂インテグレーテッドホワイト色(マンセル10Y9/1近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
  • 800MHz帯可搬型ワイヤレスアンテナ Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯可搬型ワイヤレスアンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    ダウンコンバーター方式のアンテナ。 マイクスタンド等に取付けて使用。 5C-2 Vなど同軸ケーブルを使用。仮設使用に便利(アンテナは最低2本必要です)
    質量(g)155(スタンドホルダ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×246×27仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
  • 800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷
    ダウンコンバータ方式のアンテナ。 壁直付けのほか二連ボックスを利用した壁埋込みが可能。 屋外設置にも対応。(JIS保護等級4防まつ形) 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
    質量(g)250(スペーサ含まず)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×62仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯
  • 800MHz帯ダイバシティワイヤレス混合分配器 Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯ダイバシティワイヤレス混合分配器

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    α・β各2入力、α・β各4分配。 同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。 アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
    付属品ラックマウント金具仕様(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず)仕上(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色周波数帯域(MHz)(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による)アンテナ(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯](出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
  • 800MHz帯PLLインストラクター用ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLインストラクター用ワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。 本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。 面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。 防滴ケース採用。
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • 800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • WS-Mシリーズ用適合取付金具 Panasonic(パナソニック)

    WS-Mシリーズ用適合取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1式
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
    材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジ密閉タイプ使用温度範囲(℃)-10~50音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
  • 天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
    寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)質量(kg)2.5(天井パネル含む)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性90Hz~20000Hz音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmコーン形ユニット
  • 12cmシステム天井スピーカー WS-6810A Panasonic(パナソニック)

    12cmシステム天井スピーカー WS-6810A

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1台
    6日以内出荷
    13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。 即結端子採用。(送り端子・分岐端子付) 1 W/3 Wの設定が可能。 4段切換えのアッテネーター付。
    質量(g)525使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線定格入力(W)3
  • 防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801 Panasonic(パナソニック)

    防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。 8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。 パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
    寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36質量(g)800形式密閉形使用温度範囲(℃)-10~50仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m)スピーカー8cmコーンスピーカー定格入力(W)3指向性W音響パワーレベル(dB)92(1W)
  • 12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A Panasonic(パナソニック)

    12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
    質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)6
  • マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140 Panasonic(パナソニック)

    マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    床用マイクロホンスタンド。
    適合パナソニック製マイク質量(kg)2.4高さ(mm)920~1560ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
  • マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150 Panasonic(パナソニック)

    マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
    長さ(mm)853(ブーム)質量(kg)3.2高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
  • ダイナミックマイクロホン ボーカル向け WM-VD110 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン ボーカル向け WM-VD110

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
    形状風防付棒形状寸法(mm)Φ52×181質量(g)320(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ブラックメタリック色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
  • ダイナミックマイクロホン WM-561 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-561

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • 専用外部DC電源コード ユニペックス(UNI-PEX)

    専用外部DC電源コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤレスアンプWA7シリーズ専用の外部DC電源コード。
    長さ(m)5
  • SDレコーダー (SD/USB録再対応) ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダー (SD/USB録再対応)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。 32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。 スピードコントロール機能搭載。
    仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3)質量(g)560電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×158音声圧縮形式MP3、WMA対応メモリーカードSDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
  • スーパーワイヤレスメガホン用スタンド 日本緑十字社

    スーパーワイヤレスメガホン用スタンド

    日本緑十字社
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    メガホンを長時間使用されるときに便利です。
    日本緑十字社品番145019
  • 防災・防犯ホイッスル TRUSCO

    防災・防犯ホイッスル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    高輝度反射材を使用しているため車などのライトを反射して光って知らせます。 緊急時に笛を拭いて居場所を知らせることができます。 キーホルダータイプのためバッグなどに取り付けられます。
    用途防災・防犯対策材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:スチール幅(mm)40高さ(mm)8質量(g)25奥行(mm)115規格全国防犯協会連合会推薦692号、全日本交通安全協会認定 第0710007号
  • 音声集音用小型マイク マザーツール

    音声集音用小型マイク

    マザーツール
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    防犯カメラの補助用マイクです。
    質量(g)約17電源(V)DC12±6(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33周波数特性50Hz~15kHz消費電流(mA)約3入力感度-56dB±3dB(@1kHz)入力端子(音声)RCA.JS/N比40dB
  • ウェストホン 日本緑十字社

    ウェストホン

    日本緑十字社
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    種類ウエストホーン日本緑十字社品番145012
  • 防滴形メガホン 日本緑十字社

    防滴形メガホン

    日本緑十字社
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    種類ハンドタイプ日本緑十字社品番145011
  • スーパーメガホン 日本緑十字社

    スーパーメガホン

    日本緑十字社
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
  • ショルダー型マイク 日本緑十字社

    ショルダー型マイク

    日本緑十字社
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類ショルダーメガホン
  • ミニメガホン 3W ハンディーホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ミニメガホン 3W ハンディーホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7021材質ASA樹脂質量(g)600種類ウエストホーン
  • ミニメガホン 3W ウエストホーン ユニペックス(UNI-PEX)

    ミニメガホン 3W ウエストホーン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7030材質ASA樹脂質量(g)637種類ウエストホーン
  • 30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)

    30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5種類ウエストホーン
  • 30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)

    30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番453-8170材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.4種類ウエストホーン
  • ハンドル付ショルダーメガホン 15W TOA

    ハンドル付ショルダーメガホン 15W

    TOA(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。 マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
    材質ABS樹脂質量(kg)0.94種類ショルダーメガホン使用温度範囲(℃)-10~+40電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)最大出力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291定格出力(W)15電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間有効距離(m)約400TKG品番9-2606-0501TKG品番(2017)6-2396-0501
  • PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク ユニペックス(UNI-PEX)

    PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク

    ユニペックス(UNI-PEX)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
    仕様タイピン付RoHS指令対応機器電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
  • 中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き TOA

    中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き

    TOA
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    仕様内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品トラスコ品番290-4586全長(mm)319質量(g)950種類ハンドタイプ電源単3×6本(単2×6本可)定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
  • 卓上型PAアンプ ノボル電機

    卓上型PAアンプ

    ノボル電機
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
  • ポータブル音響システム AmpliWave Go AverInformation

    ポータブル音響システム AmpliWave Go

    AverInformation
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    AmpliWave Goは教育やビジネスに最適なポータブル音響システムです。『軽量』『高音質』『多機能』を兼ね備え、重量約3kgで持ち運びやすく、教室や会議室、イベント会場など幅広く活用できます。30Wスピーカー搭載で広い空間でも声を明瞭に届け、雑音を抑える設計により快適な音環境を提供します。付属のワイヤレスマイクは2本同時利用可能で、本体充電に対応し、ハンズフリーで自由に発言できます。バッテリーは最大8時間駆動、充電は約4時間と効率的。Bluetooth5.4、USB、3.5mmライン入出力に対応し、ZoomやTeams、Google Meetなどのオンライン会議にも活用可能です。液晶画面でバッテリー残量や音量を確認でき、既設の音響設備との接続も可能。設置方法も壁掛け、三脚、ハンドルやストラップ対応で柔軟。教育現場では授業の質を高め、ビジネスでは会議やセミナーを円滑にし、イベントでは会場全体を一体感で包み込みます。AmpliWave Goは多用途に対応する理想的な音響ソリューションです。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象ワイヤレスマイクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載セット(SDレコーダ付) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載セット(SDレコーダ付)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    小型車に適した、SD搭載のコンパクトシステムです。
    用途車用拡声器用に。トラスコ品番128-0649セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×199.5×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)
  • 車載セット ユニペックス(UNI-PEX)

    車載セット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    小型車に適した、機動性にすぐれたコンパクトシステムです。
    用途車用拡声器用に。セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×165×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)
  • メガホン ユニット

    メガホン

    ユニット
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    雨に強いメガホンです。
    トラスコ品番737-2965全長(mm)250出力(W)定格6 最大10定格出力(W)6周波数【ホイッスル】基本2.6kHz / 変調約20Hz保護等級国際基準IP65に準拠(RoHS)対応使用電源R6P 単3乾電池6本(別売)到達距離(m)【音声時】250【ホイッスル時】315(JEITA)口径(mm)155Φバッテリー動作時間【音声時】10時間【ホイッスル時】30分(JEITA)
  • デュアルパワーアンプ TOA

    デュアルパワーアンプ

    TOA
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。
    付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)17電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456冷却方式自然空冷周波数特性70Hz~20kHz(+0dB、-3dB)入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz~16kHz)(全高調波)
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
    付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
メガホン・ホイッスル・マイク