カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TOA(329)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- ユニペックス(UNI-PEX)(105)
- サンワサプライ(41)
- エスコ(28)
- オースミ電機(28)
- ノボル電機(20)
- KC(19)
- GATOR Case(18)
- SHURE(12)
- トーエイライト(11)
- audio-technica(8)
- 日本緑十字社(7)
- JBL professional(7)
- 旭電機化成(6)
- molten(6)
- キングジム(5)
- デビカ(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スピーカー角度調整金具
TOA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカー角度調整金具
TOA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
コンセントパネルユニット
TOA¥999税込¥1,0991個4日以内出荷床埋込用のコンセントボックスです。コンセント取付部は未加工のパネルになっています。材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
30cm2ウェイスピーカー
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。質量(kg)約14色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(kHz)クロスオーバー:2.5仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)入力インピーダンス(Ω)8設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
天井埋込スピーカー
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。 ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。 設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色)質量(kg)約3.4(パンチングネット含む)形式2ウェイ同軸バスレフ形奥行(mm)186寸法(Φmm)252周波数特性80Hz~20kHz(-20dB)入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカー16cm同軸型定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15加工可能穴径(Φmm)225許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
全天候型スピーカー(2ウェイコンパクト)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱15日以内出荷質量(kg)約3.3(本体)、約1.5(スピーカー取付金具と固定金具)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×200(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)30、15、7.5防水性IPX4
アレイスピーカー(ショートタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781箱5日以内出荷質量(kg)約7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×582×163スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×8個許容入力160W(連続プログラム)80W(RMS)
200W・屋内施設向アレイスピーカー
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781箱5日以内出荷質量(kg)約7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×322×206音圧レベル(dB)出力/92(1W/1m)、最大112(1m/100W)
アレイスピーカー(ロングタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱5日以内出荷寸法(mm)159×1112×163質量(kg)約12.5スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×16個許容入力320W(連続プログラム)160W(RMS)
天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプ
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781箱5日以内出荷寸法(mm)本体:Φ216.5×115、スピーカーパネル:Φ278×15質量(kg)約2.3(天井パネル含む)
天井埋込スピーカー(12cm)Hi-Z
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781箱5日以内出荷寸法(mm)本体:Φ255×153、スピーカーパネル:Φ275×12質量(kg)約3.3(天井パネル含む)
ボリュームコントローラー用中継端子
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691箱5日以内出荷適合機種WS-TN10、TN11、TN12寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21質量(g)約8適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
ラジオチューナーユニット
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781箱5日以内出荷質量(g)約450電源(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×94(突起部を除く)消費電流(mA)45(組込機器本体より供給)
スタンダードラック
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801箱5日以内出荷仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):27U(ラック本体29U)質量(kg)約52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×1465×478
増設ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781箱5日以内出荷仕様即結端子台:制御容量最大DC30V、DC80mA、系統制御:1~5回路質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×155
ロングラック
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801箱5日以内出荷仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):39U(ラック本体41U)質量(kg)約66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×2000×478
スピーカー回線分割装置
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781箱5日以内出荷仕様スピーカー分割数2~3、スピーカー入力回線最大210W(非常用放送設備からの出力)質量(g)本体:約170、パネル:約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:116×120×12.5、本体:76×105×48適合ケーブル単相:Φ0.8~Φ1.2mmより線:0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)(AWG20~AWG16)
入力マトリクスユニット
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801箱5日以内出荷質量(kg)約2.9電源(V)DC24 220mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×230
ファンユニット
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781箱5日以内出荷電源(V)AC100 (50/60Hz)24W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×85×366動作温度+40℃±5℃ファン停止温度'+25℃以下
非常制御出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801箱5日以内出荷仕様拡張制御入力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約8.1電源(V)DC24 2.5A(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
16cm天井埋込みスピーカー(5W)
Panasonic(パナソニック)¥2,398~税込¥2,638~1箱当日出荷から5日以内出荷質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
屋外対応型ボックススピーカー
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱欠品中仕様音響パワーレベル:98dB質量(kg)本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)20、10、5
防滴スピーカー天井埋込タイプ3W
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781箱5日以内出荷寸法(mm)パネル:Φ 180×10 、天井加工穴:Φ145 、天井裏深さ:97 、取付可能天井板厚:3 ~36質量(g)約800定格入力(W)3
16cm壁掛スピーカー(3W/ATT付)
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681箱3日以内出荷質量(kg)約2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135スピーカー16cmコーンスピーカー定格入力(W)3適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
16cm壁掛スピーカー(3W/ATT無)
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781箱5日以内出荷質量(kg)約2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135スピーカー16cmコーンスピーカー定格入力(W)3適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
16cm壁掛スピーカー(1W/ATT付)
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681箱5日以内出荷質量(kg)約2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135スピーカー16cmコーンスピーカー定格入力(W)1適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6