絞り込み
高さ(mm)
- 800~1000未満(5)
- 1000~1200未満(1)
奥行(mm)
- 400~600未満(6)
間口(mm)
- 600~800未満(4)
- 800~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(1)
棚段数
- 2(1)
- 7(3)
引出し
- あり(3)
耐荷重(kg)
- 4.9966(1)
- 5(1)
- 39.9729(1)
- 40(2)
- 44.9695(1)
- 45(1)
- 227(1)
- 249.8305(1)
- 250(1)
- 549.627(1)
- 550(2)
- 699.5253(1)
- 700(3)
4.9966・5・39.9729・40・44.9695・45・227・249.8305・250・549.627・550・699.5253・700
色
ブラック(1)
レッド(3)
ブラック・レッド
材質(本体)
- スチール(3)
- 樹脂(1)
スチール・樹脂
キャスター
- 固定×2、自在×2(2)
固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)
- 127
- 40(4)
- 50(55)
- 65(1)
- 75(188)
- 76.2(1)
- 100(463)
- 100、TPR素材ストッパー付き2本(合計4本)(1)
- 120(1)
- 123.5(1)
- 124(1)
- 125(44)
- 130(1)
- 140(2)
- 150(4)
- 160(2)
ストッパー
- あり(1)
あり
材質(車輪)
- ゴム(3)
ゴム
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- エスコ(2)
- ERECTA(エレクター)(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・ERECTA(エレクター)
スチールワゴンとは、キャスターが下部に付いているスチール製の荷台で、物流・保管用品。用途は様々で、工具や部品の運搬、保管、商品の陳列、ライン作業時の工具置きなどに適しています。移動時に押しやすいよう、持ち手が付いているものが主流です。スチール製ですので堅牢性に優れているのが特徴で、棚部分は浅いものや深いもの、こぼれ止めのあるもの、フラットなものなどがありますので、用途に応じて最適なものを選びましょう。
商品豆知識

ローラーキャビネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781個欠品中硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。材質スチール質量(kg)63.5段数7段キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)560キャスター径(Φmm)127引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550引出し耐荷重(kg)40引出し浅型5段、深型2段
ワイドローラーキャビネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥119,800税込¥131,7801台欠品中大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデルトラスコ品番852-1407質量(kg)88タイプ引出し7段式外形寸法(mm)W861×D498×H1000段数7引出し内寸法(mm)上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153耐荷重N(kgf)静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45)アズワン品番64-4818-62引出しあり
ツールキャビン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します! お客様組立品となります。トラスコ品番852-1397質量(kg)41タイプ引出し3段式外形寸法(mm)W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295)耐荷重N(kgf)2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5)アズワン品番64-4818-07
676x459x995mm/7段ツールワゴン
エスコ¥94,700税込¥104,1701個4日以内出荷引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2質量(kg)63.5kg耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
モービルワークセンター 2ドアキャビネット
ERECTA(エレクター)¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。 ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。 引き出し扉は施錠可能なので安心です。 コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。 人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。 引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。 床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。 上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。 棚板は4枚まで取付可能です。用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に仕様2ドアタイプトラスコ品番449-1891材質樹脂質量(kg)25.9ストッパーあり