絞り込み
ブランド
- サンポール
- モノタロウ(3)
- トレード(140)
- グリーンクロス(136)
- 仙台銘板(131)
- ユニット(117)
- つくし工房(74)
- 日本緑十字社(65)
- コンツナ(46)
- エスコ(45)
- GOGO不動産(42)
- JSグループ(20)
- グランド印刷(18)
- ジャストコーポレーション(17)
- TKG(10)
- イタミアート(10)
- トーグ安全工業(6)
- ブラスト興業(6)
- ユタカメイク(5)
- アラオ(5)
- ブランドをもっと見る

ミニフラッガー MF2000
サンポール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
フラッグポール RP
サンポール¥109,800~税込¥120,780~1本21日以内出荷欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。形状直角アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
フラッグポール 水平型 アウトリガーダブル滑車式 RP
サンポール¥109,800~税込¥120,780~1本21日以内出荷欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 アンカーボルトは別途です。 アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。形状アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
フラッグポール RP
サンポール¥99,980~税込¥109,978~1本21日以内出荷欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。タイプ水平型形状直角アウトリガー式
フラッグポール 水平型 アウトリガー式 RP
サンポール¥98,980~税込¥108,878~1本21日以内出荷欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。タイプ水平型形状アウトリガー式
バナーポール (2面取付) BPB
サンポール¥299,800~税込¥329,780~1本21日以内出荷商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。訴求力の高い2面取付タイプです。 滑車の工夫で、ポールを倒さなくてもバナーの交換ができます。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。タイプBPB(2面取付)
バナーポール (1面取付) BPN
サンポール¥349,800~税込¥384,780~1本21日以内出荷商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。 バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。 ※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。 夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。 基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。タイプBPN(1面取付)
のぼりポール NPN
サンポール¥279,800~税込¥307,780~1本15日以内出荷から21日以内出荷神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
フラッグポール ハンドル型テーパーポール特別仕様(ワイヤー内蔵) FHH
サンポール¥269,800~税込¥296,780~1本4日以内出荷ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置) ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 ■地上用(設置高地上15m未満)です。用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
フラッグポール 高層用避雷針兼用ロープ型 FL
サンポール¥179,800~税込¥197,780~1本26日以内出荷ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。タイプ避雷針兼用ロープ型
フラッグポール ロープ型高層用・ロープ型特別仕様 FP
サンポール¥149,800~税込¥164,780~1本4日以内出荷ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。 ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)タイプロープ型高層用・特別仕様
フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH
サンポール¥199,800~税込¥219,780~1本4日以内出荷ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
フラッグポール ロープ型 FP
サンポール¥79,980~税込¥87,978~1本4日以内出荷から31日以内出荷ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。タイプロープ型




















![つるしっこ [足場作業床]最大積載荷重200kg つくし工房 つるしっこ [足場作業床]最大積載荷重200kg つくし工房](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82929930-260727-02.jpg)
![つるしん坊[最大積載荷重]足場作業床200kg つくし工房 つるしん坊[最大積載荷重]足場作業床200kg つくし工房](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82929905-260727-02.jpg)
![つるしん坊[石綿除去処理作業中]立入禁止 つくし工房 つるしん坊[石綿除去処理作業中]立入禁止 つくし工房](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82929921-260727-02.jpg)