絞り込み
電源(V)
  • 3.7
  • 18(2)
  • 25.2(1)
  • 36(7)
  • 100(35)
  • 200(1)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 340(1)
ブランド
  • TAKAGI(高儀)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ちょいドラNEO TAKAGI(高儀)

    ちょいドラNEO

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌日出荷
    組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
    用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1質量(g)283使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43無負荷回転数(min-1[r.p.m])340ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間3時間(空→フル充電)電池リチウムイオン電池※交換不可バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)入力電圧【充電プラグ】DC5V
ハンマードリル